dsk.pig
保冷ランチトートバッグ maneuver
材質
表地/(表面)ポリエステル100%、(中材)SBR、(裏面)ポリエステル100%、インナー/アルミフィルム
高さ(mm)
240
質量(g)
210
容量(L)
約7
耐荷重(kg)
約6
寸法縦(mm)
160
寸法横(mm)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132108
-
ネイビー
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31132117
-
レッド
¥
1,800
取扱い終了
31132126
-
グレー
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください