dsk.pig
保冷トートバッグ BOCCA
材質
表地/ポリエステル100%、インナー/(表面)アルミフィルム、(中材)EPE、ハンドル/アルミニウム、ハンドルカバー/EVA
高さ(mm)
310
質量(g)
550
容量(L)
約17
耐荷重(kg)
約12
寸法縦(mm)
250
寸法横(mm)
540
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132135
-
アッシュグレー
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31132144
-
カーキ
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください