CAN GOMUG

CAN GOMUG dsk.pig CAN GOMUG dsk.pig CAN GOMUG dsk.pig CAN GOMUG dsk.pig CAN GOMUG dsk.pig CAN GOMUG dsk.pig CAN GOMUG dsk.pig CAN GOMUG dsk.pig

材質本体/ステンレス鋼、底面ラバー/シリコーンゴム 容量(mL)350 高さ(mm)115 質量(g)142 寸法縦(mm)71 寸法横(mm)71 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 31134278
- 31134278
31134278 - ライトベージュ
1,600
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
- 31134287
- 31134287
31134287 - ライトグレー
1,600
1,398
1,538 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする