ステンレスポット

ステンレスポット THERMOS(サーモス)

ステンレス素材を生かしたシンプルなデザインのポット
ステンレス製魔法びん構造で高い保温・保冷力
ワンタッチレバーで片手でもらくらく注げる
口径7cmの広口設計で洗いやすい

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 肩部:ポリプロピレン / 中せん:ポリプロピレン / シールパッキン:シリコーンゴム / ベンパッキン:シリコーンゴム マットブラック エコマーク認定認定 保冷効力(℃)10以下(10時間) 口径(Φcm)7 エコマーク認定番号10 146 008 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(mL)
本体質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31196535 TTB-1501 MTBK 1500 600 19×12.5×22.5 72以上(10時間)
オープン
 
 
取扱い終了
31196544 TTB-2001 MTBK 2000 700 18.5×12.5×27 75以上(10時間)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする