がまかつ Gamakatsu がまかつ Gamakatsuの 船舶用品・漁業資材 がまかつ Gamakatsuの 釣具 がまかつ Gamakatsuの 釣り針 イカメタルリーダー 3本仕掛 IK-043 イカメタルリーダー 3本仕掛 IK-043 注文コード 31279878 注文コード 31279878 注文コード 31279878 先端のスナップに鉛スッテを付け、枝には浮スッテを使用する最もベーシックな仕様。 用途熱く盛り上がるイカメタルゲームに! 品番IK-043 全長(m)1.5 対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン 入数3本(2組) 幹糸3 ハリス3 内容量1袋 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ハリス3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31279878 ハリス3 ¥500 ¥499 ¥499 ¥549 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 釣り針 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワーム99 ダブルアッパー カツイチ 税込¥417 ¥379 Single32 フィネスシングル カツイチ 税込¥351 ¥319 バスケットへ BABY SHOOTING BALL HAYABUSA 税込¥395 ¥359 BULKY SHAD DX HUNT HAYABUSA 税込¥461~ ¥419~ D-STRIKER HEAD TYPE JHW HAYABUSA 税込¥582~ ¥529~ D-STRIKER HEAD TYPE SWIM HAYABUSA 税込¥692~ ¥629~ D-STRIKER TYPE HOVER HAYABUSA 税込¥439~ ¥399~ DSR132 AERO DOWN SHOT HAYABUSA 税込¥263 ¥239 DSR132 FINESSE GUARD TYPE-D HAYABUSA 税込¥472 ¥429 D・A・S OFFSET Ⅱ HAYABUSA 税込¥274 ¥249 FINAL FINESSE HAYABUSA 税込¥263 ¥239 FINESSE WACKY HAYABUSA 税込¥263 ¥239 FINESSE WACKY GUARD HAYABUSA 税込¥439 ¥399 FPP STRAIGHT HAYABUSA 税込¥395 ¥359 HYPER TORNADO WEIGHTED Ⅱ HAYABUSA 税込¥494 ¥449 HYPER TORNADO Ⅱ HAYABUSA 税込¥384 ¥349 JOINTED SHOOTING BALL HEAD HAYABUSA 税込¥483 ¥439 LIGHTNING STRIKE HAYABUSA 税込¥263 ¥239 L・L・D OFFSET HEAVY DUTY HAYABUSA 税込¥439 ¥399 N・S・S HOOK PERFECTION Ⅱ HAYABUSA 税込¥439 ¥399 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識船舶用品・漁業資材釣具釣り針 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「釣具」にはこんなカテゴリがあります 釣り針 疑似餌(ルアー/ベイト) ロッド、釣り竿 リール 網、ランディングネット ステップレール/ホルダー類 ギア 釣り糸/ワイヤー シェアする マイページ 最近見た商品