ハリス3 イカメタルリーダー 3本仕掛 IK-043 がまかつ Gamakatsu 31279878

ハリス3 イカメタルリーダー 3本仕掛 IK-043 がまかつ Gamakatsu 31279878
ハリス3 イカメタルリーダー 3本仕掛 IK-043 がまかつ Gamakatsu 31279878
ハリス3 イカメタルリーダー 3本仕掛 IK-043 がまかつ Gamakatsu 31279878

イカメタルリーダー 3本仕掛 IK-043

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋
注文コード
31279878
品番
ハリス3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

先端のスナップに鉛スッテを付け、枝には浮スッテを使用する最もベーシックな仕様。

用途
熱く盛り上がるイカメタルゲームに!
品番
IK-043
全長(m)
1.5
対象
釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン
入数
3本(2組)
幹糸
3
ハリス
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする