アシストフック FRセット タイプ1 42-850
ジグの重さに合わせるだけで迷わずフックがセット完了!ラメが魚に高アピール、バイトを誘発!リア用フックがトレブルの「タイプ1」、アシストフックの「タイプ2」とどちらかを選べるので、好みや状況に合わせて使い分けてください。
仕様リア用:トレブル
品番42-850
対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング
寸法PE15号
入数2本1組
内容量1袋
注意
※画像は代表画像です
ジグの重さに合わせるだけで迷わずフックがセット完了!ラメが魚に高アピール、バイトを誘発!リア用フックがトレブルの「タイプ1」、アシストフックの「タイプ2」とどちらかを選べるので、好みや状況に合わせて使い分けてください。