アルカリ乾電池 単4

アルカリ乾電池 単4 - JTX

国内メーカー製造による使用推奨期限5年のオリジナルアルカリ乾電池

仕様
業務用パック、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
トラスコ品番
195-8302
タイプ
単4形
電圧(V)
1.5
本数
40本
電池
アルカリ乾電池
内容量
1箱(40本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31276448N124J-4P-10
1,494
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする