東芝
東芝アルカリ乾電池「アルカリ1」
防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」
寸法(mm)
34.2×61.5
質量(g)
128
種類
アルカリ乾電池(単1形)
公称電圧(V)
1.5
ケース
ブリスター
内容量
1パック(2本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82786570
LR20AN 2BP
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください