曜日別特売

東芝アルカリ乾電池「アルカリ1」

東芝アルカリ乾電池「アルカリ1」 - 東芝

防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」

寸法(mm)
26.2×50
質量(g)
62
種類
アルカリ乾電池(単2形)
公称電圧(V)
1.5
ケース
ブリスター
内容量
1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82786335LR14AN 2BP
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする