曜日別特売

東芝アルカリ乾電池

東芝アルカリ乾電池 - 東芝

日常使いにちょうどいい。長持ちパワー&長期5年保存対応のアルカリ乾電池。

寸法(mm)
14.5×50.5
質量(g)
23
種類
アルカリ乾電池(単3形)
公称電圧(V)
1.5
ケース
ブリスター
内容量
1パック(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82786238LR6L 4BP
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする