インサートカップ
おもてなしに便利なインサートカップ。
カンタン・清潔・経済的で使いやすい!
- 仕様
- JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
- トラスコ品番
- 197-2417
- 材質
- スチロール樹脂
- 容量(mL)
- 220
- タイプ
- 使い捨てカップ
- 耐熱温度(℃)
- 80
- 寸法(口径Φ×高さH)(mm)
- 80×77
- 商品タイプ
- 業務用パック
- 内容量
- 1セット(50個×10パック)
注意
※インサートカップホルダーは長くご使用いただくと突起部が磨耗により磨り減り、インサートカップとの嵌合がゆるくなる場合があります。紙皿・ドリンク関連商品 の新着商品
カテゴリ










