曜日別特売

無地クリアカップ

無地クリアカップ - HEADS(ヘッズ)無地クリアカップ - HEADS(ヘッズ)無地クリアカップ - HEADS(ヘッズ)無地クリアカップ - HEADS(ヘッズ)無地クリアカップ - HEADS(ヘッズ)無地クリアカップ - HEADS(ヘッズ)無地クリアカップ - HEADS(ヘッズ)無地クリアカップ - HEADS(ヘッズ)

透明無地のPETクリアカップです。フラッペやフルーツソーダ、クラフトビールなど、見た目が命のドリンクを透明感100%で提供可能。写真映えもバッチリです。3種類のフタで、メニューやシーンに合わせた組み合わせも自由自在。イベントから日常販売まで、コスパ良く導入いただけます。

用途
使い捨て容器
仕様
耐冷温度-20℃
材質
PET[透明]
色
透明
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83001908MDR-CUC21パック(50個)約520Φ95(63)×123
オープン
¥949
¥1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83001951MDR-CUC31パック(100個)約330Φ84(52)×105
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83001996MDR-CUC41パック(100個)約265Φ78(48)×98
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002407MDR-CUC11パック(50個)約600Φ98(63)×136
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする