アルカリ乾電池Ⅲ 単1

アルカリ乾電池Ⅲ 単1 - JTX

コストパフォーマンスに優れたオリジナルアルカリ乾電池。

仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
トラスコ品番
196-3198
タイプ
単1形
電圧(V)
1.5
本数
10本
電池
アルカリ乾電池
使用推奨期限
5年
内容量
1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31276509N211J-10P
1,782
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする