ベストコ
ベストウェアレジスタンス 耐摩耗性300万回 シングルアイテム IHハンドル
ベストウェアレジスタンス 耐摩耗性300万回 シングルアイテム IHの着脱式ハンドルです
材質
ハンドル/樹脂部:フェノール樹脂・ナイロン樹脂、パッキン:シリコーン樹脂、金属部:ステンレス鋼・亜鉛合金
寸法(mm)
約180×45×50
色
オレンジ
質量(g)
約200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31292950
NM-212
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください