Parker
管用平行めねじユニオン(メスシート)
横浜/1004、BS/F、住友/4相当です。
用途
387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。
メスシート用。
仕様
JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ
材質
スチール / クロムフリーめっき
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33303630
1FU43-4-4
208-2738
1/4
48
29
1/4
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303639
1FU43-6-6
208-2739
3/8
59
33
3/8
¥
4,070
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303648
1FU43-8-8
208-2740
1/2
68
36
1/2
¥
5,192
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
33303657
1FU43-12-12
208-2741
3/4
78
41
3/4
¥
11,352
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303666
1FU43-16-16
208-2742
1
90
49
1
¥
23,232
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください