Parker
管用平行めねじユニオン(オスシート)
横浜/1005、BS/C、 住友/5 相当です。
用途
387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。
オスシート用。
仕様
JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ
材質
スチール / クロムフリーめっき
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ねじサイズ
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33303675
1GU43-4-4
1/4
53
34
1/4
208-2756
¥
3,226
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303684
1GU43-6-6
3/8
62
36
3/8
208-2757
¥
3,982
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303700
1GU43-8-8
1/2
71
40
1/2
208-2758
¥
4,822
¥
2,986
¥
3,285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303709
1GU43-12-12
3/4
82
46
3/4
208-2759
¥
9,638
¥
5,974
¥
6,571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303718
1GU43-16-16
1
95
54
1
208-2760
¥
16,130
¥
9,958
¥
10,954
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください