曜日別特売

SAE フランジヘッド Code 62

SAE フランジヘッド Code 62 - Parker

横浜/HFST、BS/H、 住友/F 相当です。

用途
787TCシリーズ に。
高圧フランジ用。
仕様SAE Code 62材質スチール / クロムフリーめっき内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法F(inch)
ねじサイズ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3330372716A77-12-123/4113.972.51-5/83/4208-2761
36,982
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
3330373616A77-16-161113.063.51-7/81208-2762
14,524
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする