Parker
グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。
加工品の為、返品はご遠慮ください。
3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途
工作機械、その他油圧設備全般に。
材質
合成ゴム
規格
ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)
最高使用圧力(MPa)
21.0
適合流体
石油ベースの油圧流体と潤滑油
内容量
1本
注意
※ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
※ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。
バスケットに入れる
894
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33303745
F387TCFUFU040404-30CM
244-0998
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
5,123
¥
5,635
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303754
F387TCFUFU040404-40CM
244-2534
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
5,123
¥
5,635
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303770
F387TCFUFU040404-50CM
244-4162
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
5,738
¥
6,312
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303779
F387TCFUFU040404-60CM
244-1021
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
6,149
¥
6,764
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303788
F387TCFUFU040404-70CM
244-4107
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
6,457
¥
7,103
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303797
F387TCFUFU040404-80CM
244-0996
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
6,765
¥
7,442
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303806
F387TCFUFU040404-90CM
244-2565
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
7,073
¥
7,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303815
F387TCFUFU040404-100CM
244-2536
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
7,381
¥
8,119
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303824
F387TCFUFU040404-110CM
244-0937
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
7,689
¥
8,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303840
F387TCFUFU040404-120CM
244-4143
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
7,997
¥
8,797
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303849
F387TCFUFU040404-130CM
244-4125
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
8,202
¥
9,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303858
F387TCFUFU040404-140CM
244-0973
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
8,715
¥
9,587
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303867
F387TCFUFU040404-150CM
244-2594
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
9,023
¥
9,925
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303876
F387TCFUFU040404-160CM
244-4166
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
9,229
¥
10,152
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303885
F387TCFUFU040404-170CM
244-1004
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
9,639
¥
10,603
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303894
F387TCFUFU040404-180CM
244-4097
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
9,947
¥
10,942
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303910
F387TCFUFU040404-190CM
244-0977
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
10,255
¥
11,281
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303919
F387TCFUFU040404-200CM
244-0995
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
10,255
¥
11,281
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303928
F387TCFUFU040404-210CM
244-0951
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
10,255
¥
11,281
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303937
F387TCFUFU040404-220CM
244-2543
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
11,189
¥
12,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303946
F387TCFUFU040404-230CM
244-2603
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
11,189
¥
12,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303955
F387TCFUFU040404-240CM
244-4095
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
11,189
¥
12,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303964
F387TCFUFU040404-250CM
244-4080
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
12,216
¥
13,438
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303980
F387TCFUFU040404-260CM
244-2542
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
12,216
¥
13,438
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303989
F387TCFUFU040404-270CM
244-2584
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
12,216
¥
13,438
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33303998
F387TCFUFU040404-280CM
244-0983
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
12,216
¥
13,438
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304007
F387TCFUFU040404-290CM
244-2540
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
13,243
¥
14,567
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304016
F387TCFUFU040404-300CM
244-2579
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
13,243
¥
14,567
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304025
F387TCFUFU040404-310CM
244-1020
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
13,243
¥
14,567
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304034
F387TCFUFU040404-320CM
244-0955
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
14,269
¥
15,696
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304050
F387TCFUFU040404-330CM
244-4133
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
14,269
¥
15,696
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304059
F387TCFUFU040404-340CM
244-0940
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
14,269
¥
15,696
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304068
F387TCFUFU040404-350CM
244-0966
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
15,296
¥
16,826
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304077
F387TCFUFU040404-360CM
244-0958
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
15,296
¥
16,826
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304086
F387TCFUFU040404-370CM
244-0987
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
15,296
¥
16,826
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304095
F387TCFUFU040404-380CM
244-2501
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
16,322
¥
17,954
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304104
F387TCFUFU040404-390CM
244-2516
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
16,322
¥
17,954
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304120
F387TCFUFU040404-400CM
244-2549
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
16,322
¥
17,954
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304129
F387TCFUFU040404-410CM
244-4164
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
17,349
¥
19,084
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304138
F387TCFUFU040404-420CM
244-2515
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
17,349
¥
19,084
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304147
F387TCFUFU040404-430CM
244-0928
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
17,349
¥
19,084
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304156
F387TCFUFU040404-440CM
244-2598
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
17,349
¥
19,084
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304165
F387TCFUFU040404-450CM
244-4116
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
18,375
¥
20,213
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304174
F387TCFUFU040404-460CM
244-2496
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
18,375
¥
20,213
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304190
F387TCFUFU040404-470CM
244-2562
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
18,375
¥
20,213
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304199
F387TCFUFU040404-480CM
244-2517
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
19,402
¥
21,342
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304208
F387TCFUFU040404-490CM
244-0929
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
19,402
¥
21,342
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304217
F387TCFUFU040404-500CM
244-2589
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
19,402
¥
21,342
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304226
F387TCFUFU040404-510CM
244-4117
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
20,428
¥
22,471
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33304235
F387TCFUFU040404-520CM
244-0986
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
20,428
¥
22,471
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ