Parker
グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。
加工品の為、返品はご遠慮ください。
3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途
工作機械、その他油圧設備全般に。
材質
合成ゴム
規格
ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)
最高使用圧力(MPa)
21.0
適合流体
石油ベースの油圧流体と潤滑油
内容量
1本
注意
※ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
※ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。
バスケットに入れる
894
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33306728
F387TCGUGU040404-30CM
245-7819
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
5,017
¥
5,519
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306737
F387TCGUGU040404-40CM
244-4235
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
5,119
¥
5,631
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306746
F387TCGUGU040404-50CM
244-2706
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
5,735
¥
6,309
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306755
F387TCGUGU040404-60CM
244-1050
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
6,042
¥
6,646
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306764
F387TCGUGU040404-70CM
244-2688
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
6,350
¥
6,985
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306780
F387TCGUGU040404-80CM
244-1054
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
6,658
¥
7,324
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306789
F387TCGUGU040404-90CM
245-7787
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
6,966
¥
7,663
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306798
F387TCGUGU040404-100CM
245-6777
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
7,273
¥
8,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306807
F387TCGUGU040404-110CM
245-7250
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
7,581
¥
8,339
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306816
F387TCGUGU040404-120CM
245-7811
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
7,889
¥
8,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306825
F387TCGUGU040404-130CM
245-6779
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
8,197
¥
9,017
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306834
F387TCGUGU040404-140CM
244-1087
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
8,607
¥
9,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306850
F387TCGUGU040404-150CM
245-7266
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
8,915
¥
9,807
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306859
F387TCGUGU040404-160CM
244-1104
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
9,223
¥
10,145
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306868
F387TCGUGU040404-170CM
245-7201
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
9,223
¥
10,145
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306877
F387TCGUGU040404-180CM
243-7928
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
9,838
¥
10,822
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306886
F387TCGUGU040404-190CM
243-9492
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
10,146
¥
11,161
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306895
F387TCGUGU040404-200CM
244-2620
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
10,248
¥
11,273
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306904
F387TCGUGU040404-210CM
245-7248
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
10,248
¥
11,273
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306920
F387TCGUGU040404-220CM
245-7235
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
11,182
¥
12,300
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306929
F387TCGUGU040404-230CM
245-5262
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
11,182
¥
12,300
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306938
F387TCGUGU040404-240CM
245-8412
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
11,182
¥
12,300
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306947
F387TCGUGU040404-250CM
244-4220
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
11,182
¥
12,300
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306956
F387TCGUGU040404-260CM
244-2710
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
12,208
¥
13,429
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306965
F387TCGUGU040404-270CM
244-2610
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
12,208
¥
13,429
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306974
F387TCGUGU040404-280CM
243-7874
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
12,208
¥
13,429
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306990
F387TCGUGU040404-290CM
244-1109
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
13,234
¥
14,557
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33306999
F387TCGUGU040404-300CM
245-7825
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
13,234
¥
14,557
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307008
F387TCGUGU040404-310CM
245-6835
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
13,234
¥
14,557
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307017
F387TCGUGU040404-320CM
245-7760
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
14,260
¥
15,686
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307026
F387TCGUGU040404-330CM
245-7195
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
14,260
¥
15,686
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307035
F387TCGUGU040404-340CM
244-2663
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
14,260
¥
15,686
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307044
F387TCGUGU040404-350CM
243-9507
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
15,286
¥
16,815
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307060
F387TCGUGU040404-360CM
245-6801
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
15,286
¥
16,815
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307069
F387TCGUGU040404-370CM
244-2680
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
15,286
¥
16,815
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307078
F387TCGUGU040404-380CM
243-7937
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
16,311
¥
17,942
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307087
F387TCGUGU040404-390CM
243-7966
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
16,311
¥
17,942
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307096
F387TCGUGU040404-400CM
243-9523
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
16,311
¥
17,942
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307105
F387TCGUGU040404-410CM
244-1051
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
16,311
¥
17,942
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307114
F387TCGUGU040404-420CM
243-7915
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
17,337
¥
19,071
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307130
F387TCGUGU040404-430CM
245-6792
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
17,337
¥
19,071
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307139
F387TCGUGU040404-440CM
245-6795
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
17,337
¥
19,071
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307148
F387TCGUGU040404-450CM
244-4240
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
18,363
¥
20,199
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307157
F387TCGUGU040404-460CM
245-7187
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
18,363
¥
20,199
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307166
F387TCGUGU040404-470CM
245-8425
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
18,363
¥
20,199
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307175
F387TCGUGU040404-480CM
245-8382
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
19,389
¥
21,328
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307184
F387TCGUGU040404-490CM
244-1138
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
19,389
¥
21,328
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307200
F387TCGUGU040404-500CM
244-1042
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
19,389
¥
21,328
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307209
F387TCGUGU040404-510CM
243-9543
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
20,415
¥
22,457
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33307218
F387TCGUGU040404-520CM
245-5259
6.3
13.4
50以上
オープン
¥
20,415
¥
22,457
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ