Parker
グローバルコアホース F487TCFUFU
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。
加工品の為、返品はご遠慮ください。
4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途
工作機械、その他油圧設備全般に。
材質
合成ゴム
規格
ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)
最高使用圧力(MPa)
28.0
適合流体
石油ベースの油圧流体と潤滑油
内容量
1本
注意
※ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
※ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。
バスケットに入れる
1491
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33309704
F487TCFUFU040404-30CM
-
245-7272
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
5,535
¥
6,089
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309720
F487TCFUFU040404-40CM
-
245-6833
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
6,049
¥
6,654
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309729
F487TCFUFU040404-50CM
-
244-4216
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
6,460
¥
7,106
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309738
F487TCFUFU040404-60CM
-
245-8344
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
6,973
¥
7,670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309747
F487TCFUFU040404-70CM
-
244-4254
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
7,179
¥
7,897
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309756
F487TCFUFU040404-80CM
-
245-7209
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309765
F487TCFUFU040404-90CM
-
244-4244
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
8,206
¥
9,027
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309774
F487TCFUFU040404-100CM
-
244-2655
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
8,822
¥
9,704
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309790
F487TCFUFU040404-110CM
-
244-2691
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
9,233
¥
10,156
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309799
F487TCFUFU040404-120CM
-
245-7192
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
9,746
¥
10,721
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309808
F487TCFUFU040404-130CM
-
244-1132
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
10,157
¥
11,173
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309817
F487TCFUFU040404-140CM
-
244-2668
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
10,260
¥
11,286
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309826
F487TCFUFU040404-150CM
-
243-9488
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
10,260
¥
11,286
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309835
F487TCFUFU040404-160CM
-
244-4282
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
11,194
¥
12,313
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309844
F487TCFUFU040404-170CM
-
243-7884
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
11,194
¥
12,313
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309860
F487TCFUFU040404-180CM
-
244-2702
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
12,221
¥
13,443
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309869
F487TCFUFU040404-190CM
-
245-8418
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
12,221
¥
13,443
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309878
F487TCFUFU040404-200CM
-
244-4289
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
13,248
¥
14,573
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309887
F487TCFUFU040404-210CM
-
245-6791
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
13,248
¥
14,573
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309896
F487TCFUFU040404-220CM
-
245-7859
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
14,275
¥
15,703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309905
F487TCFUFU040404-230CM
-
243-7878
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
14,275
¥
15,703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309914
F487TCFUFU040404-240CM
-
245-6824
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
15,302
¥
16,832
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309930
F487TCFUFU040404-250CM
-
245-6773
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
15,302
¥
16,832
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309939
F487TCFUFU040404-260CM
-
244-4283
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
15,302
¥
16,832
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309948
F487TCFUFU040404-270CM
-
244-4270
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
16,329
¥
17,962
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309957
F487TCFUFU040404-280CM
-
244-4248
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
16,329
¥
17,962
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309966
F487TCFUFU040404-290CM
-
245-7267
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
17,356
¥
19,092
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309975
F487TCFUFU040404-300CM
-
244-4198
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
17,356
¥
19,092
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33309984
F487TCFUFU040404-310CM
-
243-9508
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
18,383
¥
20,221
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310000
F487TCFUFU040404-320CM
-
245-7222
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
18,383
¥
20,221
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310009
F487TCFUFU040404-330CM
-
245-5263
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
19,410
¥
21,351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310018
F487TCFUFU040404-340CM
-
245-8400
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
19,410
¥
21,351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310027
F487TCFUFU040404-350CM
-
243-9515
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
19,410
¥
21,351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310036
F487TCFUFU040404-360CM
-
243-9450
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
20,437
¥
22,481
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310045
F487TCFUFU040404-370CM
-
245-8347
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
20,437
¥
22,481
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310054
F487TCFUFU040404-380CM
-
243-7946
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
21,464
¥
23,610
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310070
F487TCFUFU040404-390CM
-
244-4265
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
21,464
¥
23,610
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310079
F487TCFUFU040404-400CM
-
243-9493
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
22,491
¥
24,740
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310088
F487TCFUFU040404-410CM
-
245-7244
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
22,491
¥
24,740
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310097
F487TCFUFU040404-420CM
-
243-9468
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
23,518
¥
25,870
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310106
F487TCFUFU040404-430CM
-
244-4227
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
23,518
¥
25,870
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310115
F487TCFUFU040404-440CM
-
244-1130
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
24,545
¥
27,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310124
F487TCFUFU040404-450CM
-
245-7241
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
24,545
¥
27,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310140
F487TCFUFU040404-460CM
-
243-7961
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
24,545
¥
27,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310149
F487TCFUFU040404-470CM
-
245-7259
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
25,572
¥
28,129
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310158
F487TCFUFU040404-480CM
-
244-4190
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
25,572
¥
28,129
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310167
F487TCFUFU040404-490CM
-
245-8395
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
26,599
¥
29,259
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310176
F487TCFUFU040404-500CM
-
243-7866
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
26,599
¥
29,259
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310185
F487TCFUFU040404-510CM
-
245-7256
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
27,626
¥
30,389
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33310194
F487TCFUFU040404-520CM
-
245-8339
6.3
13.1
50以上
オープン
¥
27,626
¥
30,389
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ