グローバルコアホース F487TCGUGU

グローバルコアホース F487TCGUGU - Parker

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。
加工品の為、返品はご遠慮ください。
4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。

用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油内容量1本
注意
※ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
※ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。
1490件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33312687F487TCGUGU040404-30CM245-78516.313.150以上
オープン
5,435
5,979(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312696F487TCGUGU040404-40CM243-79116.313.150以上
オープン
5,949
6,544(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312705F487TCGUGU040404-50CM245-67576.313.150以上
オープン
6,360
6,996(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312714F487TCGUGU040404-60CM245-52306.313.150以上
オープン
6,874
7,561(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312730F487TCGUGU040404-70CM245-72976.313.150以上
オープン
7,079
7,787(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312739F487TCGUGU040404-80CM244-11026.313.150以上
オープン
7,799
8,579(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312748F487TCGUGU040404-90CM245-77726.313.150以上
オープン
8,210
9,031(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312757F487TCGUGU040404-100CM245-83516.313.150以上
オープン
8,723
9,595(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312766F487TCGUGU040404-110CM245-52586.313.150以上
オープン
9,134
10,047(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312775F487TCGUGU040404-120CM245-78356.313.150以上
オープン
9,648
10,613(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312784F487TCGUGU040404-130CM245-78486.313.150以上
オープン
10,059
11,065(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312800F487TCGUGU040404-140CM245-68146.313.150以上
オープン
10,265
11,292(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312809F487TCGUGU040404-150CM245-78026.313.150以上
オープン
10,265
11,292(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312818F487TCGUGU040404-160CM243-79536.313.150以上
オープン
11,200
12,320(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312827F487TCGUGU040404-170CM244-41956.313.150以上
オープン
11,200
12,320(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312836F487TCGUGU040404-180CM245-67486.313.150以上
オープン
12,227
13,450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312845F487TCGUGU040404-190CM245-72806.313.150以上
オープン
12,227
13,450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312854F487TCGUGU040404-200CM243-78676.313.150以上
オープン
13,255
14,581(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312870F487TCGUGU040404-210CM245-71976.313.150以上
オープン
13,255
14,581(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312879F487TCGUGU040404-220CM245-78406.313.150以上
オープン
14,282
15,710(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312888F487TCGUGU040404-230CM243-78696.313.150以上
オープン
14,282
15,710(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312897F487TCGUGU040404-240CM245-77666.313.150以上
オープン
14,282
15,710(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312906F487TCGUGU040404-250CM244-42696.313.150以上
オープン
15,310
16,841(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312915F487TCGUGU040404-260CM244-42056.313.150以上
オープン
15,310
16,841(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312924F487TCGUGU040404-270CM245-83466.313.150以上
オープン
16,337
17,971(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312940F487TCGUGU040404-280CM244-26426.313.150以上
オープン
16,337
17,971(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312949F487TCGUGU040404-290CM245-83206.313.150以上
オープン
17,365
19,102(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312958F487TCGUGU040404-300CM245-68076.313.150以上
オープン
17,365
19,102(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312967F487TCGUGU040404-310CM243-95016.313.150以上
オープン
18,392
20,231(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312976F487TCGUGU040404-320CM245-71966.313.150以上
オープン
18,392
20,231(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312985F487TCGUGU040404-330CM245-72326.313.150以上
オープン
18,392
20,231(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33312994F487TCGUGU040404-340CM243-79276.313.150以上
オープン
19,420
21,362(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33313010F487TCGUGU040404-350CM243-95026.313.150以上
オープン
19,420
21,362(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33313019F487TCGUGU040404-360CM244-11376.313.150以上
オープン
20,447
22,492(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33313028F487TCGUGU040404-370CM243-94526.313.150以上
オープン
20,447
22,492(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33313037F487TCGUGU040404-380CM245-72106.313.150以上
オープン
21,475
23,623(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33313046F487TCGUGU040404-390CM244-11006.313.150以上
オープン
21,475
23,623(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33313055F487TCGUGU040404-400CM245-83426.313.150以上
オープン
22,502
24,752(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33313064F487TCGUGU040404-410CM243-79166.313.150以上
オープン
22,502
24,752(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33313080F487TCGUGU040404-420CM245-52376.313.150以上
オープン
23,530
25,883(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33313089F487TCGUGU040404-430CM244-26236.313.150以上
オープン
23,530
25,883(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33313098F487TCGUGU040404-440CM244-26096.313.150以上
オープン
23,530
25,883(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33313107F487TCGUGU040404-450CM244-10376.313.150以上
オープン
24,557
27,013(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33313116F487TCGUGU040404-460CM243-79036.313.150以上
オープン
24,557
27,013(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33313125F487TCGUGU040404-470CM244-10366.313.150以上
オープン
25,585
28,144(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33313134F487TCGUGU040404-480CM245-67586.313.150以上
オープン
25,585
28,144(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33313150F487TCGUGU040404-490CM245-78436.313.150以上
オープン
26,612
29,273(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33313159F487TCGUGU040404-500CM243-95306.313.150以上
オープン
26,612
29,273(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33313168F487TCGUGU040404-510CM245-67566.313.150以上
オープン
27,640
30,404(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33313177F487TCGUGU040404-520CM245-78296.313.150以上
オープン
27,640
30,404(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする