曜日別特売

グローバルコアホース F431FUFU

グローバルコアホース  F431FUFU - Parker

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。
加工品の為、返品はご遠慮ください。
2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。

用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油内容量1本
注意
※ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
※ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。
298件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33315670F431FUFU040404-30CM244-2622
オープン
5,634
6,197(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315679F431FUFU040404-40CM244-4218
オープン
6,148
6,763(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315688F431FUFU040404-50CM244-4262
オープン
6,661
7,327(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315697F431FUFU040404-60CM243-7968
オープン
7,174
7,891(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315706F431FUFU040404-70CM243-7970
オープン
7,174
7,891(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315715F431FUFU040404-80CM245-7221
オープン
8,200
9,020(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315724F431FUFU040404-90CM244-4221
オープン
8,713
9,584(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315740F431FUFU040404-100CM245-7215
オープン
9,227
10,150(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315749F431FUFU040404-110CM245-8375
オープン
9,227
10,150(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315758F431FUFU040404-120CM243-9473
オープン
10,150
11,165(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315767F431FUFU040404-130CM245-7285
オープン
10,253
11,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315776F431FUFU040404-140CM243-7971
オープン
11,187
12,306(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315785F431FUFU040404-150CM243-7973
オープン
11,187
12,306(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315794F431FUFU040404-160CM244-1123
オープン
12,213
13,434(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315810F431FUFU040404-170CM243-9472
オープン
12,213
13,434(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315819F431FUFU040404-180CM245-5236
オープン
13,137
14,451(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315828F431FUFU040404-190CM244-2626
オープン
13,240
14,564(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315837F431FUFU040404-200CM245-6832
オープン
13,240
14,564(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315846F431FUFU040404-210CM243-7914
オープン
14,266
15,693(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315855F431FUFU040404-220CM245-7780
オープン
14,266
15,693(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315864F431FUFU040404-230CM245-8399
オープン
15,292
16,821(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315880F431FUFU040404-240CM245-8407
オープン
15,292
16,821(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315889F431FUFU040404-250CM244-1076
オープン
16,318
17,950(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315898F431FUFU040404-260CM244-4288
オープン
16,318
17,950(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315907F431FUFU040404-270CM245-7764
オープン
17,345
19,080(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315916F431FUFU040404-280CM244-2634
オープン
17,345
19,080(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315925F431FUFU040404-290CM244-1072
オープン
18,371
20,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315934F431FUFU040404-300CM245-6737
オープン
18,371
20,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315950F431FUFU040404-310CM245-7243
オープン
19,397
21,337(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315959F431FUFU040404-320CM245-6822
オープン
19,397
21,337(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315968F431FUFU040404-330CM245-7845
オープン
20,424
22,466(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315977F431FUFU040404-340CM244-2717
オープン
20,424
22,466(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315986F431FUFU040404-350CM243-9528
オープン
21,450
23,595(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33315995F431FUFU040404-360CM244-2641
オープン
21,450
23,595(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33316004F431FUFU040404-370CM245-7225
オープン
22,476
24,724(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33316020F431FUFU040404-380CM244-1034
オープン
22,476
24,724(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33316029F431FUFU040404-390CM245-5240
オープン
23,503
25,853(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33316038F431FUFU040404-400CM244-2639
オープン
23,503
25,853(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33316047F431FUFU040404-410CM244-2679
オープン
24,529
26,982(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33316056F431FUFU040404-420CM243-7951
オープン
24,529
26,982(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33316065F431FUFU040404-430CM245-5257
オープン
25,555
28,111(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33316074F431FUFU040404-440CM245-6739
オープン
25,555
28,111(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33316090F431FUFU040404-450CM245-7757
オープン
26,582
29,240(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33316099F431FUFU040404-460CM243-9506
オープン
26,582
29,240(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33316108F431FUFU040404-470CM244-2640
オープン
27,608
30,369(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33316117F431FUFU040404-480CM245-7214
オープン
27,608
30,369(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33316126F431FUFU040404-490CM244-2708
オープン
28,634
31,497(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33316135F431FUFU040404-500CM244-4292
オープン
28,634
31,497(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33316144F431FUFU040404-510CM245-8421
オープン
29,661
32,627(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33316160F431FUFU040404-520CM245-7295
オープン
29,661
32,627(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする