曜日別特売

グローバルコアホース F431GUGU

グローバルコアホース F431GUGU - Parker

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。
加工品の為、返品はご遠慮ください。
2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。

用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油内容量1本
注意
※ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
※ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。
298件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33318646F431GUGU040404-30CM245-7381
オープン
5,630
6,193(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318655F431GUGU040404-40CM245-5288
オープン
6,040
6,644(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318664F431GUGU040404-50CM245-2120
オープン
6,553
7,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318680F431GUGU040404-60CM245-5294
オープン
7,065
7,772(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318689F431GUGU040404-70CM244-7390
オープン
7,168
7,885(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318698F431GUGU040404-80CM245-7894
オープン
8,091
8,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318707F431GUGU040404-90CM245-5295
オープン
8,604
9,464(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318716F431GUGU040404-100CM245-3783
オープン
9,116
10,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318725F431GUGU040404-110CM244-8980
オープン
9,219
10,141(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318734F431GUGU040404-120CM244-4297
オープン
10,039
11,043(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318750F431GUGU040404-130CM244-5791
オープン
10,244
11,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318759F431GUGU040404-140CM244-8960
オープン
10,244
11,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318768F431GUGU040404-150CM245-0627
オープン
11,177
12,295(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318777F431GUGU040404-160CM244-5787
オープン
11,177
12,295(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318786F431GUGU040404-170CM244-7385
オープン
12,203
13,423(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318795F431GUGU040404-180CM244-7369
オープン
12,203
13,423(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318804F431GUGU040404-190CM245-2203
オープン
13,228
14,551(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318820F431GUGU040404-200CM245-5276
オープン
13,228
14,551(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318829F431GUGU040404-210CM245-3721
オープン
14,254
15,679(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318838F431GUGU040404-220CM244-7397
オープン
14,254
15,679(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318847F431GUGU040404-230CM245-5327
オープン
15,279
16,807(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318856F431GUGU040404-240CM244-5803
オープン
15,279
16,807(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318865F431GUGU040404-250CM245-2157
オープン
16,305
17,936(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318874F431GUGU040404-260CM245-5347
オープン
16,305
17,936(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318890F431GUGU040404-270CM245-2198
オープン
17,330
19,063(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318899F431GUGU040404-280CM245-5332
オープン
17,330
19,063(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318908F431GUGU040404-290CM245-3683
オープン
18,356
20,192(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318917F431GUGU040404-300CM245-3691
オープン
18,356
20,192(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318926F431GUGU040404-310CM245-7321
オープン
19,381
21,319(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318935F431GUGU040404-320CM245-7913
オープン
19,381
21,319(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318944F431GUGU040404-330CM244-7355
オープン
20,406
22,447(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318960F431GUGU040404-340CM245-0614
オープン
20,406
22,447(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318969F431GUGU040404-350CM245-2202
オープン
21,432
23,575(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318978F431GUGU040404-360CM245-7884
オープン
21,432
23,575(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318987F431GUGU040404-370CM245-7360
オープン
22,457
24,703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33318996F431GUGU040404-380CM244-7359
オープン
22,457
24,703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33319005F431GUGU040404-390CM245-5349
オープン
23,483
25,831(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33319014F431GUGU040404-400CM245-3700
オープン
23,483
25,831(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33319030F431GUGU040404-410CM245-0600
オープン
24,508
26,959(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33319039F431GUGU040404-420CM244-7354
オープン
24,508
26,959(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33319048F431GUGU040404-430CM244-7405
オープン
25,534
28,087(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33319057F431GUGU040404-440CM245-5284
オープン
25,534
28,087(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33319066F431GUGU040404-450CM244-7404
オープン
26,559
29,215(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33319075F431GUGU040404-460CM245-7966
オープン
26,559
29,215(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33319084F431GUGU040404-470CM244-5881
オープン
27,585
30,344(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33319100F431GUGU040404-480CM244-8953
オープン
27,585
30,344(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33319109F431GUGU040404-490CM245-0570
オープン
28,610
31,471(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33319118F431GUGU040404-500CM245-7879
オープン
28,610
31,471(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33319127F431GUGU040404-510CM245-2195
オープン
28,610
31,471(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33319136F431GUGU040404-520CM245-5341
オープン
29,635
32,599(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする