曜日別特売

グローバルコアホース F471TCFUFU

グローバルコアホース F471TCFUFU - Parker

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。
加工品の為、返品はご遠慮ください。
パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。

用途工作機械、その他油圧設備全般に。適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上内容量1本
注意
※ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
※ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。
298件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
許容曲げ半径(mm)
内径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33333547F471TCFUFU060606-30CM35.065以上10.0244-2800
オープン
6,460
7,106(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333556F471TCFUFU060606-40CM35.065以上10.0243-9615
オープン
6,871
7,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333565F471TCFUFU060606-50CM35.065以上10.0243-9611
オープン
7,179
7,897(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333574F471TCFUFU060606-60CM35.065以上10.0243-8061
オープン
7,692
8,461(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333590F471TCFUFU060606-70CM35.065以上10.0243-7976
オープン
8,103
8,913(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333599F471TCFUFU060606-80CM35.065以上10.0244-7539
オープン
8,206
9,027(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333608F471TCFUFU060606-90CM35.065以上10.0244-7529
オープン
9,027
9,930(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333617F471TCFUFU060606-100CM35.065以上10.0245-9048
オープン
9,233
10,156(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333626F471TCFUFU060606-110CM35.065以上10.0244-7573
オープン
9,233
10,156(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333635F471TCFUFU060606-120CM35.065以上10.0245-8494
オープン
10,260
11,286(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333644F471TCFUFU060606-130CM35.065以上10.0243-9602
オープン
10,260
11,286(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333660F471TCFUFU060606-140CM35.065以上10.0243-9638
オープン
10,260
11,286(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333669F471TCFUFU060606-150CM35.065以上10.0245-8540
オープン
11,194
12,313(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333678F471TCFUFU060606-160CM35.065以上10.0244-5987
オープン
11,194
12,313(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333687F471TCFUFU060606-170CM35.065以上10.0244-5942
オープン
12,221
13,443(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333696F471TCFUFU060606-180CM35.065以上10.0244-1153
オープン
12,221
13,443(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333705F471TCFUFU060606-190CM35.065以上10.0244-4352
オープン
13,248
14,573(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333714F471TCFUFU060606-200CM35.065以上10.0243-8075
オープン
13,248
14,573(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333730F471TCFUFU060606-210CM35.065以上10.0243-9633
オープン
13,248
14,573(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333739F471TCFUFU060606-220CM35.065以上10.0244-5929
オープン
14,275
15,703(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333748F471TCFUFU060606-230CM35.065以上10.0244-5967
オープン
14,275
15,703(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333757F471TCFUFU060606-240CM35.065以上10.0243-9600
オープン
15,302
16,832(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333766F471TCFUFU060606-250CM35.065以上10.0244-2807
オープン
15,302
16,832(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333775F471TCFUFU060606-260CM35.065以上10.0244-7522
オープン
15,302
16,832(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333784F471TCFUFU060606-270CM35.065以上10.0244-4307
オープン
16,329
17,962(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333800F471TCFUFU060606-280CM35.065以上10.0245-9047
オープン
16,329
17,962(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333809F471TCFUFU060606-290CM35.065以上10.0244-2792
オープン
17,356
19,092(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333818F471TCFUFU060606-300CM35.065以上10.0245-9088
オープン
17,356
19,092(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333827F471TCFUFU060606-310CM35.065以上10.0245-9062
オープン
17,356
19,092(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333836F471TCFUFU060606-320CM35.065以上10.0244-1142
オープン
18,383
20,221(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333845F471TCFUFU060606-330CM35.065以上10.0244-2758
オープン
18,383
20,221(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333854F471TCFUFU060606-340CM35.065以上10.0244-1220
オープン
19,410
21,351(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333870F471TCFUFU060606-350CM35.065以上10.0243-8074
オープン
19,410
21,351(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333879F471TCFUFU060606-360CM35.065以上10.0244-5979
オープン
20,437
22,481(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333888F471TCFUFU060606-370CM35.065以上10.0245-9053
オープン
20,437
22,481(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333897F471TCFUFU060606-380CM35.065以上10.0245-9022
オープン
20,437
22,481(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333906F471TCFUFU060606-390CM35.065以上10.0244-2766
オープン
21,464
23,610(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333915F471TCFUFU060606-400CM35.065以上10.0243-9591
オープン
21,464
23,610(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333924F471TCFUFU060606-410CM35.065以上10.0244-7547
オープン
22,491
24,740(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333940F471TCFUFU060606-420CM35.065以上10.0243-8017
オープン
22,491
24,740(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333949F471TCFUFU060606-430CM35.065以上10.0243-8020
オープン
22,491
24,740(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333958F471TCFUFU060606-440CM35.065以上10.0244-1148
オープン
23,518
25,870(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333967F471TCFUFU060606-450CM35.065以上10.0243-9564
オープン
23,518
25,870(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333976F471TCFUFU060606-460CM35.065以上10.0245-8510
オープン
24,545
27,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333985F471TCFUFU060606-470CM35.065以上10.0244-7467
オープン
24,545
27,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
33333994F471TCFUFU060606-480CM35.065以上10.0243-8037
オープン
24,545
27,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
33334010F471TCFUFU060606-490CM35.065以上10.0245-9054
オープン
25,572
28,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
33334019F471TCFUFU060606-500CM35.065以上10.0245-9067
オープン
25,572
28,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
33334028F471TCFUFU060606-510CM35.065以上10.0244-2817
オープン
26,599
29,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
33334037F471TCFUFU060606-520CM35.065以上10.0244-2739
オープン
26,599
29,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする