グローバルコアホース F471TCGUGU

グローバルコアホース F471TCGUGU - Parker

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。
加工品の為、返品はご遠慮ください。
パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。

用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油内容量1本
注意
※ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
※ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。
298件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33336530F471TCGUGU060606-30CM244-7520
オープン
6,147
6,762(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336539F471TCGUGU060606-40CM243-8087
オープン
6,763
7,439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336548F471TCGUGU060606-50CM244-1251
オープン
7,173
7,890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336557F471TCGUGU060606-60CM243-7978
オープン
7,584
8,342(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336566F471TCGUGU060606-70CM243-9643
オープン
7,994
8,793(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336575F471TCGUGU060606-80CM244-5886
オープン
8,200
9,020(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336584F471TCGUGU060606-90CM244-1155
オープン
8,908
9,799(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336600F471TCGUGU060606-100CM244-4336
オープン
9,226
10,149(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336609F471TCGUGU060606-110CM244-2818
オープン
9,226
10,149(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336618F471TCGUGU060606-120CM245-8460
オープン
10,149
11,164(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336627F471TCGUGU060606-130CM245-9006
オープン
10,252
11,277(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336636F471TCGUGU060606-140CM244-7568
オープン
10,252
11,277(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336645F471TCGUGU060606-150CM243-7987
オープン
11,186
12,305(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336654F471TCGUGU060606-160CM244-4401
オープン
11,186
12,305(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336670F471TCGUGU060606-170CM245-9016
オープン
12,212
13,433(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336679F471TCGUGU060606-180CM244-2783
オープン
12,212
13,433(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336688F471TCGUGU060606-190CM244-1202
オープン
12,212
13,433(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336697F471TCGUGU060606-200CM243-8021
オープン
13,238
14,562(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336706F471TCGUGU060606-210CM243-8065
オープン
13,238
14,562(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336715F471TCGUGU060606-220CM244-4397
オープン
14,265
15,692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336724F471TCGUGU060606-230CM245-3795
オープン
14,265
15,692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336740F471TCGUGU060606-240CM245-3881
オープン
14,265
15,692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336749F471TCGUGU060606-250CM245-7985
オープン
15,291
16,820(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336758F471TCGUGU060606-260CM245-2318
オープン
15,291
16,820(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336767F471TCGUGU060606-270CM245-8581
オープン
16,317
17,949(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336776F471TCGUGU060606-280CM245-0648
オープン
16,317
17,949(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336785F471TCGUGU060606-290CM245-5387
オープン
17,343
19,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336794F471TCGUGU060606-300CM244-9137
オープン
17,343
19,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336810F471TCGUGU060606-310CM244-9059
オープン
17,343
19,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336819F471TCGUGU060606-320CM245-8078
オープン
18,369
20,206(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336828F471TCGUGU060606-330CM244-9128
オープン
18,369
20,206(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336837F471TCGUGU060606-340CM245-3874
オープン
19,396
21,336(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336846F471TCGUGU060606-350CM245-0698
オープン
19,396
21,336(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336855F471TCGUGU060606-360CM245-3891
オープン
19,396
21,336(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336864F471TCGUGU060606-370CM245-2219
オープン
20,422
22,464(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336880F471TCGUGU060606-380CM244-9063
オープン
20,422
22,464(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336889F471TCGUGU060606-390CM245-3883
オープン
21,448
23,593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336898F471TCGUGU060606-400CM245-8063
オープン
21,448
23,593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336907F471TCGUGU060606-410CM245-2237
オープン
21,448
23,593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336916F471TCGUGU060606-420CM245-0695
オープン
22,474
24,721(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336925F471TCGUGU060606-430CM245-2289
オープン
22,474
24,721(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336934F471TCGUGU060606-440CM245-8048
オープン
23,501
25,851(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336950F471TCGUGU060606-450CM245-8068
オープン
23,501
25,851(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336959F471TCGUGU060606-460CM245-2248
オープン
24,527
26,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336968F471TCGUGU060606-470CM244-9103
オープン
24,527
26,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336977F471TCGUGU060606-480CM244-9086
オープン
24,527
26,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336986F471TCGUGU060606-490CM245-3852
オープン
25,553
28,108(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33336995F471TCGUGU060606-500CM245-0651
オープン
25,553
28,108(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33337004F471TCGUGU060606-510CM245-8016
オープン
26,579
29,237(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33337020F471TCGUGU060606-520CM244-9102
オープン
26,579
29,237(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする