Parker
グローバルコアホース F387TCFUFU 4000psi
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。
加工品の為、返品はご遠慮ください。
4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途
工作機械、その他油圧設備全般に。
材質
合成ゴム
規格
ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)
最高使用圧力(MPa)
21.0
適合流体
石油ベースの油圧流体と潤滑油
内容量
1本
注意
※ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
※ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。
バスケットに入れる
596
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33351424
F387TCFUFU121212-30CM
245-9215
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
16,287
¥
17,916
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351440
F387TCFUFU121212-40CM
243-9742
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
17,311
¥
19,042
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351449
F387TCFUFU121212-50CM
244-1259
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
17,311
¥
19,042
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351458
F387TCFUFU121212-60CM
244-6017
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
18,336
¥
20,170
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351467
F387TCFUFU121212-70CM
245-9191
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
19,360
¥
21,296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351476
F387TCFUFU121212-80CM
244-7616
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
20,384
¥
22,422
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351485
F387TCFUFU121212-90CM
244-1268
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
20,384
¥
22,422
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351494
F387TCFUFU121212-100CM
244-2888
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
20,384
¥
22,422
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351510
F387TCFUFU121212-110CM
244-4431
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
22,433
¥
24,676
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351519
F387TCFUFU121212-120CM
244-7590
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
22,433
¥
24,676
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351528
F387TCFUFU121212-130CM
243-8104
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
23,457
¥
25,803
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351537
F387TCFUFU121212-140CM
244-2943
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
24,482
¥
26,930
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351546
F387TCFUFU121212-150CM
245-9212
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
25,506
¥
28,057
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351555
F387TCFUFU121212-160CM
243-8139
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
25,506
¥
28,057
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351564
F387TCFUFU121212-170CM
245-9178
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
26,530
¥
29,183
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351580
F387TCFUFU121212-180CM
245-9139
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
27,555
¥
30,311
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351589
F387TCFUFU121212-190CM
244-4435
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
28,579
¥
31,437
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351598
F387TCFUFU121212-200CM
244-1286
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
28,579
¥
31,437
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351607
F387TCFUFU121212-210CM
243-8121
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
29,603
¥
32,563
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351616
F387TCFUFU121212-220CM
244-2889
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
30,628
¥
33,691
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351625
F387TCFUFU121212-230CM
245-8615
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
30,628
¥
33,691
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351634
F387TCFUFU121212-240CM
245-8642
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
31,652
¥
34,817
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351650
F387TCFUFU121212-250CM
244-1292
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
32,677
¥
35,945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351659
F387TCFUFU121212-260CM
245-9754
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
33,701
¥
37,071
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351668
F387TCFUFU121212-270CM
243-9774
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
33,701
¥
37,071
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351677
F387TCFUFU121212-280CM
244-7585
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
34,725
¥
38,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351686
F387TCFUFU121212-290CM
243-9738
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
35,750
¥
39,325
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351695
F387TCFUFU121212-300CM
244-4468
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
36,774
¥
40,451
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351704
F387TCFUFU121212-310CM
245-9174
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
36,774
¥
40,451
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351720
F387TCFUFU121212-320CM
244-4524
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
37,798
¥
41,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351729
F387TCFUFU121212-330CM
244-7613
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
38,823
¥
42,705
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351738
F387TCFUFU121212-340CM
244-2927
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
38,823
¥
42,705
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351747
F387TCFUFU121212-350CM
244-4461
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
39,847
¥
43,832
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351756
F387TCFUFU121212-360CM
245-9204
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
40,871
¥
44,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351765
F387TCFUFU121212-370CM
243-8163
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
40,871
¥
44,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351774
F387TCFUFU121212-380CM
243-8165
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
41,896
¥
46,086
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351790
F387TCFUFU121212-390CM
244-6025
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
42,920
¥
47,212
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351799
F387TCFUFU121212-400CM
245-9119
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
43,944
¥
48,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351808
F387TCFUFU121212-410CM
244-4443
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
44,969
¥
49,466
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351817
F387TCFUFU121212-420CM
243-8118
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
44,969
¥
49,466
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351826
F387TCFUFU121212-430CM
245-9725
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
45,993
¥
50,592
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351835
F387TCFUFU121212-440CM
244-6050
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
47,017
¥
51,719
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351844
F387TCFUFU121212-450CM
244-4454
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
47,017
¥
51,719
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351860
F387TCFUFU121212-460CM
244-1299
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
48,042
¥
52,846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351869
F387TCFUFU121212-470CM
245-9141
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
49,066
¥
53,973
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351878
F387TCFUFU121212-480CM
244-2891
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
50,090
¥
55,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351887
F387TCFUFU121212-490CM
244-2895
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
50,090
¥
55,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351896
F387TCFUFU121212-500CM
243-8135
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
50,090
¥
55,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351905
F387TCFUFU121212-510CM
245-9747
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
52,139
¥
57,353
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33351914
F387TCFUFU121212-520CM
245-9214
19.0
27.8
120以上
オープン
¥
52,139
¥
57,353
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ