曜日別特売

グローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi

グローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi - Parkerグローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi - Parker

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。
加工品の為、返品はご遠慮ください。
4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。

用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油内容量1本
注意
※ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
※ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。
596件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33354407F387TCGUGU121212-30CM245-923219.027.8120以上
オープン
14,280
15,708(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354416F387TCGUGU121212-40CM244-925319.027.8120以上
オープン
15,307
16,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354425F387TCGUGU121212-50CM245-550319.027.8120以上
オープン
15,307
16,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354434F387TCGUGU121212-60CM245-396919.027.8120以上
オープン
16,334
17,967(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354450F387TCGUGU121212-70CM245-868819.027.8120以上
オープン
17,361
19,097(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354459F387TCGUGU121212-80CM245-235519.027.8120以上
オープン
17,361
19,097(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354468F387TCGUGU121212-90CM245-075919.027.8120以上
オープン
18,389
20,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354477F387TCGUGU121212-100CM246-039019.027.8120以上
オープン
19,416
21,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354486F387TCGUGU121212-110CM245-550419.027.8120以上
オープン
20,443
22,487(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354495F387TCGUGU121212-120CM245-235319.027.8120以上
オープン
20,443
22,487(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354504F387TCGUGU121212-130CM245-875919.027.8120以上
オープン
21,471
23,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354520F387TCGUGU121212-140CM245-081119.027.8120以上
オープン
22,498
24,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354529F387TCGUGU121212-150CM245-233719.027.8120以上
オープン
23,525
25,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354538F387TCGUGU121212-160CM245-925119.027.8120以上
オープン
23,525
25,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354547F387TCGUGU121212-170CM244-923619.027.8120以上
オープン
24,553
27,008(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354556F387TCGUGU121212-180CM244-926619.027.8120以上
オープン
25,580
28,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354565F387TCGUGU121212-190CM244-767919.027.8120以上
オープン
25,580
28,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354574F387TCGUGU121212-200CM245-241819.027.8120以上
オープン
26,607
29,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354590F387TCGUGU121212-210CM245-556719.027.8120以上
オープン
27,635
30,399(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354599F387TCGUGU121212-220CM245-550619.027.8120以上
オープン
28,662
31,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354608F387TCGUGU121212-230CM244-764919.027.8120以上
オープン
28,662
31,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354617F387TCGUGU121212-240CM245-240719.027.8120以上
オープン
29,689
32,658(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354626F387TCGUGU121212-250CM244-917319.027.8120以上
オープン
30,716
33,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354635F387TCGUGU121212-260CM245-924319.027.8120以上
オープン
30,716
33,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354644F387TCGUGU121212-270CM245-396419.027.8120以上
オープン
31,744
34,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354660F387TCGUGU121212-280CM244-920119.027.8120以上
オープン
32,771
36,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354669F387TCGUGU121212-290CM245-552619.027.8120以上
オープン
33,798
37,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354678F387TCGUGU121212-300CM244-768619.027.8120以上
オープン
33,798
37,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354687F387TCGUGU121212-310CM245-400119.027.8120以上
オープン
34,826
38,309(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354696F387TCGUGU121212-320CM245-928319.027.8120以上
オープン
35,853
39,438(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354705F387TCGUGU121212-330CM245-077519.027.8120以上
オープン
36,880
40,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354714F387TCGUGU121212-340CM245-080619.027.8120以上
オープン
36,880
40,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354730F387TCGUGU121212-350CM245-077019.027.8120以上
オープン
37,908
41,699(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354739F387TCGUGU121212-360CM245-866119.027.8120以上
オープン
38,935
42,829(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354748F387TCGUGU121212-370CM245-395819.027.8120以上
オープン
38,935
42,829(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354757F387TCGUGU121212-380CM245-559019.027.8120以上
オープン
39,962
43,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354766F387TCGUGU121212-390CM245-868719.027.8120以上
オープン
40,990
45,089(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354775F387TCGUGU121212-400CM245-084419.027.8120以上
オープン
40,990
45,089(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354784F387TCGUGU121212-410CM245-978919.027.8120以上
オープン
40,990
45,089(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354800F387TCGUGU121212-420CM245-080119.027.8120以上
オープン
43,044
47,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354809F387TCGUGU121212-430CM245-079719.027.8120以上
オープン
44,071
48,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354818F387TCGUGU121212-440CM245-925719.027.8120以上
オープン
45,099
49,609(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354827F387TCGUGU121212-450CM245-080519.027.8120以上
オープン
45,099
49,609(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354836F387TCGUGU121212-460CM244-919919.027.8120以上
オープン
46,126
50,739(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354845F387TCGUGU121212-470CM246-035619.027.8120以上
オープン
47,153
51,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354854F387TCGUGU121212-480CM245-239619.027.8120以上
オープン
47,153
51,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354870F387TCGUGU121212-490CM246-036319.027.8120以上
オープン
48,181
52,999(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354879F387TCGUGU121212-500CM246-036919.027.8120以上
オープン
48,181
52,999(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354888F387TCGUGU121212-510CM245-401019.027.8120以上
オープン
50,235
55,259(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33354897F387TCGUGU121212-520CM244-917719.027.8120以上
オープン
50,235
55,259(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする