グローバルコアホース F787TC6A6A

グローバルコアホース F787TC6A6A - Parker

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。
加工品の為、返品はご遠慮ください。
4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。

用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油内容量1本
注意
※ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
※ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。
596件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33363349F787TC6A6A121212-30CM245-233419.027.9120以上
オープン
54,214
59,635(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363358F787TC6A6A121212-40CM245-233119.027.9120以上
オープン
56,264
61,890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363367F787TC6A6A121212-50CM245-933019.027.9120以上
オープン
59,339
65,273(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363376F787TC6A6A121212-60CM245-241119.027.9120以上
オープン
61,388
67,527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363385F787TC6A6A121212-70CM245-239819.027.9120以上
オープン
63,438
69,782(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363394F787TC6A6A121212-80CM244-765419.027.9120以上
オープン
66,513
73,164(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363410F787TC6A6A121212-90CM245-083919.027.9120以上
オープン
68,562
75,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363419F787TC6A6A121212-100CM245-926319.027.9120以上
オープン
70,612
77,673(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363428F787TC6A6A121212-110CM245-557419.027.9120以上
オープン
71,637
78,801(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363437F787TC6A6A121212-120CM245-076819.027.9120以上
オープン
75,736
83,310(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363446F787TC6A6A121212-130CM245-554619.027.9120以上
オープン
77,786
85,565(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363455F787TC6A6A121212-140CM245-084019.027.9120以上
オープン
80,860
88,946(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363464F787TC6A6A121212-150CM245-558519.027.9120以上
オープン
82,910
91,201(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363480F787TC6A6A121212-160CM245-873519.027.9120以上
オープン
84,960
93,456(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363489F787TC6A6A121212-170CM245-872219.027.9120以上
オープン
88,034
96,837(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363498F787TC6A6A121212-180CM245-075119.027.9120以上
オープン
90,084
99,092(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363507F787TC6A6A121212-190CM245-079519.027.9120以上
オープン
92,134
101,347(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363516F787TC6A6A121212-200CM245-550819.027.9120以上
オープン
92,134
101,347(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363525F787TC6A6A121212-210CM245-988519.027.9120以上
オープン
97,258
106,984(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363534F787TC6A6A121212-220CM244-763219.027.9120以上
オープン
99,308
109,239(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363550F787TC6A6A121212-230CM245-871419.027.9120以上
オープン
102,382
112,620(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363559F787TC6A6A121212-240CM245-924119.027.9120以上
オープン
102,382
112,620(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363568F787TC6A6A121212-250CM246-035419.027.9120以上
オープン
102,382
112,620(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363577F787TC6A6A121212-260CM245-985319.027.9120以上
オープン
102,382
112,620(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363586F787TC6A6A121212-270CM245-085219.027.9120以上
オープン
111,708
122,879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363595F787TC6A6A121212-280CM244-767719.027.9120以上
オープン
111,708
122,879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33363604F787TC6A6A121212-290CM245-929719.027.9120以上
オープン
111,708
122,879(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363620F787TC6A6A121212-300CM246-038819.027.9120以上
オープン
111,708
122,879(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363629F787TC6A6A121212-310CM244-765219.027.9120以上
オープン
111,708
122,879(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363638F787TC6A6A121212-320CM246-039419.027.9120以上
オープン
121,957
134,153(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363647F787TC6A6A121212-330CM245-875619.027.9120以上
オープン
121,957
134,153(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363656F787TC6A6A121212-340CM245-549219.027.9120以上
オープン
121,957
134,153(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363665F787TC6A6A121212-350CM244-921519.027.9120以上
オープン
121,957
134,153(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363674F787TC6A6A121212-360CM245-924219.027.9120以上
オープン
132,205
145,426(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363690F787TC6A6A121212-370CM245-083419.027.9120以上
オープン
132,205
145,426(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363699F787TC6A6A121212-380CM245-556319.027.9120以上
オープン
132,205
145,426(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363708F787TC6A6A121212-390CM244-925419.027.9120以上
オープン
132,205
145,426(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363717F787TC6A6A121212-400CM245-985019.027.9120以上
オープン
142,454
156,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363726F787TC6A6A121212-410CM246-039519.027.9120以上
オープン
142,454
156,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363735F787TC6A6A121212-420CM245-549619.027.9120以上
オープン
142,454
156,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363744F787TC6A6A121212-430CM245-392619.027.9120以上
オープン
142,454
156,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363760F787TC6A6A121212-440CM245-922319.027.9120以上
オープン
152,702
167,972(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363769F787TC6A6A121212-450CM245-556819.027.9120以上
オープン
152,702
167,972(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363778F787TC6A6A121212-460CM246-037919.027.9120以上
オープン
152,702
167,972(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363787F787TC6A6A121212-470CM245-559119.027.9120以上
オープン
152,702
167,972(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363796F787TC6A6A121212-480CM245-237219.027.9120以上
オープン
152,702
167,972(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363805F787TC6A6A121212-490CM245-080419.027.9120以上
オープン
162,951
179,246(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363814F787TC6A6A121212-500CM244-766619.027.9120以上
オープン
162,951
179,246(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363830F787TC6A6A121212-510CM244-923219.027.9120以上
オープン
162,951
179,246(税込)
翌々日出荷
返品不可
33363839F787TC6A6A121212-520CM245-558819.027.9120以上
オープン
162,951
179,246(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする