曜日別特売

HIDISC PD30W 急速充電対応 モバイルバッテリー 10000mAh

HIDISC PD30W 急速充電対応 モバイルバッテリー 10000mAh - HIDISCHIDISC PD30W 急速充電対応 モバイルバッテリー 10000mAh - HIDISCHIDISC PD30W 急速充電対応 モバイルバッテリー 10000mAh - HIDISCHIDISC PD30W 急速充電対応 モバイルバッテリー 10000mAh - HIDISCHIDISC PD30W 急速充電対応 モバイルバッテリー 10000mAh - HIDISC

LED液晶表示
高速充電
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)
PSE適合製品
大容量・コンパクトなサイズ

付属品保証書、充電ケーブル(TypeA-C、約30cm)外形寸法(mm)65×23×98規格リチウムイオンポリマー本体質量(g)198定格容量37Wh定格入力(VA)Type-C-1: DC 5-3.0、9-2.0、12-2.5(30W)定格出力容量(VA)USB: DC 5-3、9-2.0、12-1.5 (18W)/Type-C-1: DC 5-3.0、9-3.0、12-2.5、15-2.0、20-1.5(30W)/Type-C-2:DC 5-2.4保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出充電時間(時間)2.5(PD30W)バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数約500回内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33302449HD-PD30W10000FTBKブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
33302458HD-PD30W10000FTWHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする