ひんやりふくだけシャワー ストロング

ひんやりふくだけシャワー ストロング ときわ商会

ひんやり感がさらに強化!凍えるほどの極冷感!
首すじ、腕、ワキの下、足などの汗やベタつきが気になるところにお使いください。
約30cm×約32cmの「超でかタオルシート」採用。厚手のシートなので破れにくく1枚で全身を拭くことができます。
消臭成分として茶エキスと柿タンニンのダブル配合。汗のベタつきやニオイをスッキリとふき取ります。
ひんやり成分は通常のふくだけシャワーより30%UP。サラサラパウダーインでベタつきにくく、サラッとした仕上がりです。ヒアルロン酸Naも配合しているので、乾燥も防ぎます。

用途
朝のシャワー代わりやお出かけ前に。
スポーツやアウトドアなど入浴やシャワーができないとき。
オフィス・学校・お出かけ先でべたつきが気になるときに。
仕様サラサラパウダーイン 材質レーヨン、ポリエステル 寸法(mm)(シート)300×320 質量(g)155/袋 種類冷却シート 外形寸法(mm)210×20×130 香りミント 原材料水、エタノール、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、サリチル酸、チャ葉エキス、カキタンニン、タルク、メチルパラベン、エチルパラベン、ハッカ油、香料 内容量1袋(10枚)
注意
※火気の近くで使用しないでください。
※アルコール過敏症の方、皮膚の弱い方、乳幼児のご使用はお控えてください。
※乳幼児の手の届く所、高温になる所、直射日光のあたる所、温度変化の大きな所には置かないでください。
※乾燥による品質の劣化を防ぐため、ご使用後は必ずシールをしっかりお閉めいただき、開封後はなるべく早めに使いきるようにしてください。
※リニューアルに伴い、パッケージ等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33382949 LS6025
オープン
469
516 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする