パスカラート PA0104 (両端金具R) 最高使用圧力1.5Mpa

パスカラート PA0104 (両端金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0104 (両端金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0104 (両端金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:17最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具ネジ:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水:0~60・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:45材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)6補強層4Cホース外径(Φmm)14材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:150RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水:0~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
351件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35332056PA0104x200L R+R200(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332065PA0104x210L R+R210(R~Rまで)
オープン
1,888
2,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332074PA0104x220L R+R220(R~Rまで)
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332090PA0104x230L R+R230(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332099PA0104x240L R+R240(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332108PA0104x250L R+R250(R~Rまで)
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332117PA0104x260L R+R260(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332126PA0104x270L R+R270(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332135PA0104x280L R+R280(R~Rまで)
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332144PA0104x290L R+R290(R~Rまで)
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332160PA0104x300L R+R300(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332169PA0104x310L R+R310(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332178PA0104x320L R+R320(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332187PA0104x330L R+R330(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332196PA0104x340L R+R340(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332205PA0104x350L R+R350(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332214PA0104x360L R+R360(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332230PA0104x370L R+R370(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332239PA0104x380L R+R380(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332248PA0104x390L R+R390(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332257PA0104x400L R+R400(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332266PA0104x410L R+R410(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332275PA0104x420L R+R420(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332284PA0104x430L R+R430(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332300PA0104x440L R+R440(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332309PA0104x450L R+R450(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332318PA0104x460L R+R460(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332327PA0104x470L R+R470(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332336PA0104x480L R+R480(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332345PA0104x490L R+R490(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332354PA0104x500L R+R500(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332370PA0104x510L R+R510(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332379PA0104x520L R+R520(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332388PA0104x530L R+R530(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332397PA0104x540L R+R540(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332406PA0104x550L R+R550(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332415PA0104x560L R+R560(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332424PA0104x570L R+R570(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332440PA0104x580L R+R580(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332449PA0104x590L R+R590(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332458PA0104x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332467PA0104x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332476PA0104x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332485PA0104x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332494PA0104x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332510PA0104x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332519PA0104x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332528PA0104x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332537PA0104x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35332546PA0104x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする