曜日別特売

パスカラート PA0106 (両端金具R) 最高使用圧力1.5Mpa

パスカラート PA0106 (両端金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0106 (両端金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0106 (両端金具R) 最高使用圧力1.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:19最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)65ねじ規格金具ネジ:R3/8 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)9.5金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水:0~60・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:85材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)6補強層4Cホース外径(Φmm)17.4材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:210RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水:0~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
351件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35335565PA0106x200L R+R200(R~Rまで)
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335574PA0106x210L R+R210(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335590PA0106x220L R+R220(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335599PA0106x230L R+R230(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335608PA0106x240L R+R240(R~Rまで)
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335617PA0106x250L R+R250(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335626PA0106x260L R+R260(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335635PA0106x270L R+R270(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335644PA0106x280L R+R280(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335660PA0106x290L R+R290(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335669PA0106x300L R+R300(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335678PA0106x310L R+R310(R~Rまで)
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335687PA0106x320L R+R320(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335696PA0106x330L R+R330(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335705PA0106x340L R+R340(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335714PA0106x350L R+R350(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335730PA0106x360L R+R360(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335739PA0106x370L R+R370(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335748PA0106x380L R+R380(R~Rまで)
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335757PA0106x390L R+R390(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335766PA0106x400L R+R400(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335775PA0106x410L R+R410(R~Rまで)
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335784PA0106x420L R+R420(R~Rまで)
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335800PA0106x430L R+R430(R~Rまで)
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335809PA0106x440L R+R440(R~Rまで)
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335818PA0106x450L R+R450(R~Rまで)
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335827PA0106x460L R+R460(R~Rまで)
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335836PA0106x470L R+R470(R~Rまで)
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335845PA0106x480L R+R480(R~Rまで)
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335854PA0106x490L R+R490(R~Rまで)
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335870PA0106x500L R+R500(R~Rまで)
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335879PA0106x510L R+R510(R~Rまで)
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335888PA0106x520L R+R520(R~Rまで)
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335897PA0106x530L R+R530(R~Rまで)
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335906PA0106x540L R+R540(R~Rまで)
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335915PA0106x550L R+R550(R~Rまで)
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335924PA0106x560L R+R560(R~Rまで)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335940PA0106x570L R+R570(R~Rまで)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335949PA0106x580L R+R580(R~Rまで)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335958PA0106x590L R+R590(R~Rまで)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335967PA0106x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335976PA0106x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335985PA0106x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
35335994PA0106x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
35336010PA0106x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
35336019PA0106x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
35336028PA0106x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
35336037PA0106x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
35336046PA0106x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
35336055PA0106x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする