曜日別特売

パスカラート PA0304 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

パスカラート PA0304 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:17最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具ネジ:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水:0~60・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:45材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)14材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:170RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水:0~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
351件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35342590PA0304x200L R+R200(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342599PA0304x210L R+R210(R~Rまで)
オープン
1,888
2,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342608PA0304x220L R+R220(R~Rまで)
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342617PA0304x230L R+R230(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342626PA0304x240L R+R240(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342635PA0304x250L R+R250(R~Rまで)
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342644PA0304x260L R+R260(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342660PA0304x270L R+R270(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342669PA0304x280L R+R280(R~Rまで)
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342678PA0304x290L R+R290(R~Rまで)
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342687PA0304x300L R+R300(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342696PA0304x310L R+R310(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342705PA0304x320L R+R320(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342714PA0304x330L R+R330(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342730PA0304x340L R+R340(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342739PA0304x350L R+R350(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342748PA0304x360L R+R360(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342757PA0304x370L R+R370(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342766PA0304x380L R+R380(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342775PA0304x390L R+R390(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342784PA0304x400L R+R400(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342800PA0304x410L R+R410(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342809PA0304x420L R+R420(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342818PA0304x430L R+R430(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342827PA0304x440L R+R440(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342836PA0304x450L R+R450(R~Rまで)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342845PA0304x460L R+R460(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342854PA0304x470L R+R470(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342870PA0304x480L R+R480(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342879PA0304x490L R+R490(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342888PA0304x500L R+R500(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342897PA0304x510L R+R510(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342906PA0304x520L R+R520(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342915PA0304x530L R+R530(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342924PA0304x540L R+R540(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342940PA0304x550L R+R550(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342949PA0304x560L R+R560(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342958PA0304x570L R+R570(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342967PA0304x580L R+R580(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342976PA0304x590L R+R590(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342985PA0304x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35342994PA0304x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35343010PA0304x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35343019PA0304x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35343028PA0304x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35343037PA0304x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35343046PA0304x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35343055PA0304x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35343064PA0304x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35343080PA0304x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする