曜日別特売

パスカラート PA0312 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

パスカラート PA0312 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:30最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135ねじ規格金具ネジ:R3/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)19金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水:0~60・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:240材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)31.4材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:620RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水:0~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35353117PA0312x300L R+R300(R~Rまで)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353126PA0312x310L R+R310(R~Rまで)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353135PA0312x320L R+R320(R~Rまで)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353144PA0312x330L R+R330(R~Rまで)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353160PA0312x340L R+R340(R~Rまで)
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353169PA0312x350L R+R350(R~Rまで)
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353178PA0312x360L R+R360(R~Rまで)
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353187PA0312x370L R+R370(R~Rまで)
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353196PA0312x380L R+R380(R~Rまで)
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353205PA0312x390L R+R390(R~Rまで)
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353214PA0312x400L R+R400(R~Rまで)
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353230PA0312x410L R+R410(R~Rまで)
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353239PA0312x420L R+R420(R~Rまで)
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353248PA0312x430L R+R430(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353257PA0312x440L R+R440(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353266PA0312x450L R+R450(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353275PA0312x460L R+R460(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353284PA0312x470L R+R470(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353300PA0312x480L R+R480(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353309PA0312x490L R+R490(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353318PA0312x500L R+R500(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353327PA0312x510L R+R510(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353336PA0312x520L R+R520(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353345PA0312x530L R+R530(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353354PA0312x540L R+R540(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353370PA0312x550L R+R550(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353379PA0312x560L R+R560(R~Rまで)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353388PA0312x570L R+R570(R~Rまで)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353397PA0312x580L R+R580(R~Rまで)
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353406PA0312x590L R+R590(R~Rまで)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353415PA0312x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353424PA0312x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353440PA0312x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353449PA0312x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353458PA0312x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353467PA0312x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353476PA0312x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353485PA0312x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353494PA0312x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353510PA0312x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353519PA0312x700L R+R700(R~Rまで)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353528PA0312x710L R+R710(R~Rまで)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353537PA0312x720L R+R720(R~Rまで)
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353546PA0312x730L R+R730(R~Rまで)
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353555PA0312x740L R+R740(R~Rまで)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353564PA0312x750L R+R750(R~Rまで)
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353580PA0312x760L R+R760(R~Rまで)
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353589PA0312x770L R+R770(R~Rまで)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353598PA0312x780L R+R780(R~Rまで)
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35353607PA0312x790L R+R790(R~Rまで)
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする