曜日別特売

パスカラート PA0316 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

パスカラート PA0316 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:36最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170ねじ規格金具ネジ:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水:0~60・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:360材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)37.5材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:800RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水:0~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35356030PA0316x300L R+R300(R~Rまで)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356039PA0316x310L R+R310(R~Rまで)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356048PA0316x320L R+R320(R~Rまで)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356057PA0316x330L R+R330(R~Rまで)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356066PA0316x340L R+R340(R~Rまで)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356075PA0316x350L R+R350(R~Rまで)
オープン
6,288
6,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356084PA0316x360L R+R360(R~Rまで)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356100PA0316x370L R+R370(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356109PA0316x380L R+R380(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356118PA0316x390L R+R390(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356127PA0316x400L R+R400(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356136PA0316x410L R+R410(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356145PA0316x420L R+R420(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356154PA0316x430L R+R430(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356170PA0316x440L R+R440(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356179PA0316x450L R+R450(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356188PA0316x460L R+R460(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356197PA0316x470L R+R470(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356206PA0316x480L R+R480(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356215PA0316x490L R+R490(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356224PA0316x500L R+R500(R~Rまで)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356240PA0316x510L R+R510(R~Rまで)
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356249PA0316x520L R+R520(R~Rまで)
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356258PA0316x530L R+R530(R~Rまで)
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356267PA0316x540L R+R540(R~Rまで)
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356276PA0316x550L R+R550(R~Rまで)
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356285PA0316x560L R+R560(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356294PA0316x570L R+R570(R~Rまで)
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356310PA0316x580L R+R580(R~Rまで)
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356319PA0316x590L R+R590(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356328PA0316x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356337PA0316x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356346PA0316x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356355PA0316x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356364PA0316x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356380PA0316x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356389PA0316x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356398PA0316x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356407PA0316x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356416PA0316x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356425PA0316x700L R+R700(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356434PA0316x710L R+R710(R~Rまで)
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356450PA0316x720L R+R720(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356459PA0316x730L R+R730(R~Rまで)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356468PA0316x740L R+R740(R~Rまで)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356477PA0316x750L R+R750(R~Rまで)
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356486PA0316x760L R+R760(R~Rまで)
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356495PA0316x770L R+R770(R~Rまで)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356504PA0316x780L R+R780(R~Rまで)
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
35356520PA0316x790L R+R790(R~Rまで)
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする