曜日別特売

パスカラート PA0320 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

パスカラート PA0320 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:46最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)200ねじ規格金具ネジ:R1.1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)31.8金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:645材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Wホース外径(Φmm)41.7材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:950RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35358936PA0320x500L R+R500(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35358945PA0320x510L R+R510(R~Rまで)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35358954PA0320x520L R+R520(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35358970PA0320x530L R+R530(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35358979PA0320x540L R+R540(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35358988PA0320x550L R+R550(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35358997PA0320x560L R+R560(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359006PA0320x570L R+R570(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359015PA0320x580L R+R580(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359024PA0320x590L R+R590(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359040PA0320x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359049PA0320x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359058PA0320x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359067PA0320x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359076PA0320x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359085PA0320x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359094PA0320x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359110PA0320x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359119PA0320x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359128PA0320x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359137PA0320x700L R+R700(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359146PA0320x710L R+R710(R~Rまで)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359155PA0320x720L R+R720(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359164PA0320x730L R+R730(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359180PA0320x740L R+R740(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359189PA0320x750L R+R750(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359198PA0320x760L R+R760(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359207PA0320x770L R+R770(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359216PA0320x780L R+R780(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359225PA0320x790L R+R790(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359234PA0320x800L R+R800(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359250PA0320x810L R+R810(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359259PA0320x820L R+R820(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359268PA0320x830L R+R830(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359277PA0320x840L R+R840(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359286PA0320x850L R+R850(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359295PA0320x860L R+R860(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359304PA0320x870L R+R870(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359320PA0320x880L R+R880(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359329PA0320x890L R+R890(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359338PA0320x900L R+R900(R~Rまで)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359347PA0320x910L R+R910(R~Rまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359356PA0320x920L R+R920(R~Rまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359365PA0320x930L R+R930(R~Rまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359374PA0320x940L R+R940(R~Rまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359390PA0320x950L R+R950(R~Rまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359399PA0320x960L R+R960(R~Rまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359408PA0320x970L R+R970(R~Rまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359417PA0320x980L R+R980(R~Rまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35359426PA0320x990L R+R990(R~Rまで)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする