パスカラート PA0324 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

パスカラート PA0324 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0324 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0324 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油補強層1W材質(外被)耐候性合成ゴム材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)六角対辺(mm)Y:50最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)250ねじ規格金具ネジ:R1.1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)38.1金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:755最小破壊圧力(MPa)14ホース外径(Φmm)48.3質量(g/m)ホース:1170RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35361350PA0324x500L R+R3.5250500(R~Rまで)38.1
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361359PA0324x510L R+R3.5250510(R~Rまで)38.1
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361368PA0324x520L R+R3.5250520(R~Rまで)38.1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361377PA0324x530L R+R3.5250530(R~Rまで)38.1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361386PA0324x540L R+R3.5250540(R~Rまで)38.1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361395PA0324x550L R+R3.5250550(R~Rまで)38.1
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361404PA0324x560L R+R3.5250560(R~Rまで)38.1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361420PA0324x570L R+R3.5250570(R~Rまで)38.1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361429PA0324x580L R+R3.5250580(R~Rまで)38.1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361438PA0324x590L R+R3.5250590(R~Rまで)38.1
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361447PA0324x600L R+R3.5250600(R~Rまで)38.1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361456PA0324x610L R+R3.5250610(R~Rまで)38.1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361465PA0324x620L R+R3.5250620(R~Rまで)38.1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361474PA0324x630L R+R3.5250630(R~Rまで)38.1
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361490PA0324x640L R+R3.5250640(R~Rまで)38.1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361499PA0324x650L R+R3.5250650(R~Rまで)38.1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361508PA0324x660L R+R3.5250660(R~Rまで)38.1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361517PA0324x670L R+R3.5250670(R~Rまで)38.1
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361526PA0324x680L R+R3.5250680(R~Rまで)38.1
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361535PA0324x690L R+R3.5250690(R~Rまで)38.1
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361544PA0324x700L R+R3.5250700(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361560PA0324x710L R+R3.5250710(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361569PA0324x720L R+R3.5250720(R~Rまで)38.1
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361578PA0324x730L R+R3.5250730(R~Rまで)38.1
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361587PA0324x740L R+R3.5250740(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361596PA0324x750L R+R3.5250750(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361605PA0324x760L R+R3.5250760(R~Rまで)38.1
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361614PA0324x770L R+R3.5250770(R~Rまで)38.1
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361630PA0324x780L R+R3.5250780(R~Rまで)38.1
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361639PA0324x790L R+R3.5250790(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361648PA0324x800L R+R3.5250800(R~Rまで)38.1
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361657PA0324x810L R+R3.5250810(R~Rまで)38.1
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361666PA0324x820L R+R3.5250820(R~Rまで)38.1
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361675PA0324x830L R+R3.5250830(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361684PA0324x840L R+R3.5250840(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361700PA0324x850L R+R3.5250850(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361709PA0324x860L R+R3.5250860(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361718PA0324x870L R+R3.5250870(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361727PA0324x880L R+R3.5250880(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361736PA0324x890L R+R3.5250890(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361745PA0324x900L R+R3.5250900(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361754PA0324x910L R+R3.5250910(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361770PA0324x920L R+R3.5250920(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361779PA0324x930L R+R3.5250930(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361788PA0324x940L R+R3.5250940(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361797PA0324x950L R+R3.5250950(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361806PA0324x960L R+R3.5250960(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361815PA0324x970L R+R3.5250970(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361824PA0324x980L R+R3.5250980(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35361840PA0324x990L R+R3.5250990(R~Rまで)38.1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする