パスカラート PA0332 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

パスカラート PA0332 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) パスカラート PA0332 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) パスカラート PA0332 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 六角対辺(mm)Y:65 最高使用圧力(MPa)3.5 最小曲げ半径(mm)300 ねじ規格金具ネジ:R2" (管用テーパオスねじ) ホース内径(Φmm)50.8 金具両端R 流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可 質量(g/個)金具:1770 材質(外被)耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1W ホース外径(Φmm)60.7 材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m)ホース:1520 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70 材質(内管)耐油性合成ゴム 内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
お気に入りに追加
241件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35363757 PA0332x500L R+R 500(R~Rまで)
オープン
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363766 PA0332x510L R+R 510(R~Rまで)
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363775 PA0332x520L R+R 520(R~Rまで)
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363784 PA0332x530L R+R 530(R~Rまで)
オープン
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363800 PA0332x540L R+R 540(R~Rまで)
オープン
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363809 PA0332x550L R+R 550(R~Rまで)
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363818 PA0332x560L R+R 560(R~Rまで)
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363827 PA0332x570L R+R 570(R~Rまで)
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363836 PA0332x580L R+R 580(R~Rまで)
オープン
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363845 PA0332x590L R+R 590(R~Rまで)
オープン
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363854 PA0332x600L R+R 600(R~Rまで)
オープン
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363870 PA0332x610L R+R 610(R~Rまで)
オープン
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363879 PA0332x620L R+R 620(R~Rまで)
オープン
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363888 PA0332x630L R+R 630(R~Rまで)
オープン
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363897 PA0332x640L R+R 640(R~Rまで)
オープン
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363906 PA0332x650L R+R 650(R~Rまで)
オープン
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363915 PA0332x660L R+R 660(R~Rまで)
オープン
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363924 PA0332x670L R+R 670(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363940 PA0332x680L R+R 680(R~Rまで)
オープン
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363949 PA0332x690L R+R 690(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363958 PA0332x700L R+R 700(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363967 PA0332x710L R+R 710(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363976 PA0332x720L R+R 720(R~Rまで)
オープン
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363985 PA0332x730L R+R 730(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35363994 PA0332x740L R+R 740(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364010 PA0332x750L R+R 750(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364019 PA0332x760L R+R 760(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364028 PA0332x770L R+R 770(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364037 PA0332x780L R+R 780(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364046 PA0332x790L R+R 790(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364055 PA0332x800L R+R 800(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364064 PA0332x810L R+R 810(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364080 PA0332x820L R+R 820(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364089 PA0332x830L R+R 830(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364098 PA0332x840L R+R 840(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364107 PA0332x850L R+R 850(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364116 PA0332x860L R+R 860(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364125 PA0332x870L R+R 870(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364134 PA0332x880L R+R 880(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364150 PA0332x890L R+R 890(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364159 PA0332x900L R+R 900(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364168 PA0332x910L R+R 910(R~Rまで)
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364177 PA0332x920L R+R 920(R~Rまで)
オープン
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364186 PA0332x930L R+R 930(R~Rまで)
オープン
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364195 PA0332x940L R+R 940(R~Rまで)
オープン
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364204 PA0332x950L R+R 950(R~Rまで)
オープン
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364220 PA0332x960L R+R 960(R~Rまで)
オープン
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364229 PA0332x970L R+R 970(R~Rまで)
オープン
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364238 PA0332x980L R+R 980(R~Rまで)
オープン
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35364247 PA0332x990L R+R 990(R~Rまで)
オープン
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする