曜日別特売

パスカラート PA0724 (両端金具R) 最高使用圧力7.0Mpa

パスカラート PA0724 (両端金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724 (両端金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724 (両端金具R) 最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:50最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)270ねじ規格金具ネジ:R1.1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)38.1金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:1175材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2Wホース外径(Φmm)50.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:1910RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35384127PA0724x500L R+R500(R~Rまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384136PA0724x510L R+R510(R~Rまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384145PA0724x520L R+R520(R~Rまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384154PA0724x530L R+R530(R~Rまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384170PA0724x540L R+R540(R~Rまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384179PA0724x550L R+R550(R~Rまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384188PA0724x560L R+R560(R~Rまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384197PA0724x570L R+R570(R~Rまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384206PA0724x580L R+R580(R~Rまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384215PA0724x590L R+R590(R~Rまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384224PA0724x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384240PA0724x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384249PA0724x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384258PA0724x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384267PA0724x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384276PA0724x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384285PA0724x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384294PA0724x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384310PA0724x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384319PA0724x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384328PA0724x700L R+R700(R~Rまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384337PA0724x710L R+R710(R~Rまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384346PA0724x720L R+R720(R~Rまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384355PA0724x730L R+R730(R~Rまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384364PA0724x740L R+R740(R~Rまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384380PA0724x750L R+R750(R~Rまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384389PA0724x760L R+R760(R~Rまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384398PA0724x770L R+R770(R~Rまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384407PA0724x780L R+R780(R~Rまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384416PA0724x790L R+R790(R~Rまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384425PA0724x800L R+R800(R~Rまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384434PA0724x810L R+R810(R~Rまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384450PA0724x820L R+R820(R~Rまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384459PA0724x830L R+R830(R~Rまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384468PA0724x840L R+R840(R~Rまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384477PA0724x850L R+R850(R~Rまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384486PA0724x860L R+R860(R~Rまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384495PA0724x870L R+R870(R~Rまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384504PA0724x880L R+R880(R~Rまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384520PA0724x890L R+R890(R~Rまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384529PA0724x900L R+R900(R~Rまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384538PA0724x910L R+R910(R~Rまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384547PA0724x920L R+R920(R~Rまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384556PA0724x930L R+R930(R~Rまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384565PA0724x940L R+R940(R~Rまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384574PA0724x950L R+R950(R~Rまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384590PA0724x960L R+R960(R~Rまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384599PA0724x970L R+R970(R~Rまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384608PA0724x980L R+R980(R~Rまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35384617PA0724x990L R+R990(R~Rまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする