パスカラート PA1004 (両端金具R) 最高使用圧力10.5Mpa

パスカラート PA1004 (両端金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1004 (両端金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1004 (両端金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:17最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具ネジ:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:50材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)13.4材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:230RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35388948PA1004x200L R+R200(R~Rまで)
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
35388957PA1004x210L R+R210(R~Rまで)
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
35388966PA1004x220L R+R220(R~Rまで)
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
35388975PA1004x230L R+R230(R~Rまで)
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
35388984PA1004x240L R+R240(R~Rまで)
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389000PA1004x250L R+R250(R~Rまで)
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389009PA1004x260L R+R260(R~Rまで)
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389018PA1004x270L R+R270(R~Rまで)
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389027PA1004x280L R+R280(R~Rまで)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389036PA1004x290L R+R290(R~Rまで)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389045PA1004x300L R+R300(R~Rまで)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389054PA1004x310L R+R310(R~Rまで)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389070PA1004x320L R+R320(R~Rまで)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389079PA1004x330L R+R330(R~Rまで)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389088PA1004x340L R+R340(R~Rまで)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389097PA1004x350L R+R350(R~Rまで)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389106PA1004x360L R+R360(R~Rまで)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389115PA1004x370L R+R370(R~Rまで)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389124PA1004x380L R+R380(R~Rまで)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389140PA1004x390L R+R390(R~Rまで)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389149PA1004x400L R+R400(R~Rまで)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389158PA1004x410L R+R410(R~Rまで)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389167PA1004x420L R+R420(R~Rまで)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389176PA1004x430L R+R430(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389185PA1004x440L R+R440(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389194PA1004x450L R+R450(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389210PA1004x460L R+R460(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389219PA1004x470L R+R470(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389228PA1004x480L R+R480(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389237PA1004x490L R+R490(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389246PA1004x500L R+R500(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389255PA1004x510L R+R510(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389264PA1004x520L R+R520(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389280PA1004x530L R+R530(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389289PA1004x540L R+R540(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389298PA1004x550L R+R550(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389307PA1004x560L R+R560(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389316PA1004x570L R+R570(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389325PA1004x580L R+R580(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389334PA1004x590L R+R590(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389350PA1004x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389359PA1004x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389368PA1004x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389377PA1004x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389386PA1004x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389395PA1004x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389404PA1004x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389420PA1004x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389429PA1004x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389438PA1004x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする