曜日別特売

パスカラート PA1006 (両端金具R) 最高使用圧力10.5Mpa

パスカラート PA1006 (両端金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1006 (両端金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1006 (両端金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:19最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)75ねじ規格金具ネジ:R3/8 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)9.5金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:85材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)16.4材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35392055PA1006x200L R+R200(R~Rまで)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392064PA1006x210L R+R210(R~Rまで)
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392080PA1006x220L R+R220(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392089PA1006x230L R+R230(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392098PA1006x240L R+R240(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392107PA1006x250L R+R250(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392116PA1006x260L R+R260(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392125PA1006x270L R+R270(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392134PA1006x280L R+R280(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392150PA1006x290L R+R290(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392159PA1006x300L R+R300(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392168PA1006x310L R+R310(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392177PA1006x320L R+R320(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392186PA1006x330L R+R330(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392195PA1006x340L R+R340(R~Rまで)
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392204PA1006x350L R+R350(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392220PA1006x360L R+R360(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392229PA1006x370L R+R370(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392238PA1006x380L R+R380(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392247PA1006x390L R+R390(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392256PA1006x400L R+R400(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392265PA1006x410L R+R410(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392274PA1006x420L R+R420(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392290PA1006x430L R+R430(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392299PA1006x440L R+R440(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392308PA1006x450L R+R450(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392317PA1006x460L R+R460(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392326PA1006x470L R+R470(R~Rまで)
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392335PA1006x480L R+R480(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392344PA1006x490L R+R490(R~Rまで)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392360PA1006x500L R+R500(R~Rまで)
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392369PA1006x510L R+R510(R~Rまで)
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392378PA1006x520L R+R520(R~Rまで)
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392387PA1006x530L R+R530(R~Rまで)
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392396PA1006x540L R+R540(R~Rまで)
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392405PA1006x550L R+R550(R~Rまで)
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392414PA1006x560L R+R560(R~Rまで)
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392430PA1006x570L R+R570(R~Rまで)
オープン
3,488
3,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392439PA1006x580L R+R580(R~Rまで)
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392448PA1006x590L R+R590(R~Rまで)
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392457PA1006x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392466PA1006x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392475PA1006x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392484PA1006x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392500PA1006x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392509PA1006x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392518PA1006x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392527PA1006x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392536PA1006x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35392545PA1006x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする