曜日別特売

パスカラート PA1008 (両端金具R) 最高使用圧力10.5Mpa

パスカラート PA1008 (両端金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1008 (両端金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1008 (両端金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油・水-グリコール補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)六角対辺(mm)Y:22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80ねじ規格金具ネジ:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:125最小破壊圧力(MPa)42ホース外径(Φmm)19.2質量(g/m)ホース:390RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35395169PA1008x200L R+R10.580200(R~Rまで)12.7
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395178PA1008x210L R+R10.580210(R~Rまで)12.7
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395187PA1008x220L R+R10.580220(R~Rまで)12.7
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395196PA1008x230L R+R10.580230(R~Rまで)12.7
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395205PA1008x240L R+R10.580240(R~Rまで)12.7
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395214PA1008x250L R+R10.580250(R~Rまで)12.7
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395230PA1008x260L R+R10.580260(R~Rまで)12.7
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395239PA1008x270L R+R10.580270(R~Rまで)12.7
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395248PA1008x280L R+R10.580280(R~Rまで)12.7
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395257PA1008x290L R+R10.580290(R~Rまで)12.7
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395266PA1008x300L R+R10.580300(R~Rまで)12.7
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395275PA1008x310L R+R10.580310(R~Rまで)12.7
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395284PA1008x320L R+R10.580320(R~Rまで)12.7
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395300PA1008x330L R+R10.580330(R~Rまで)12.7
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395309PA1008x340L R+R10.580340(R~Rまで)12.7
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395318PA1008x350L R+R10.580350(R~Rまで)12.7
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395327PA1008x360L R+R10.580360(R~Rまで)12.7
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395336PA1008x370L R+R10.580370(R~Rまで)12.7
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395345PA1008x380L R+R10.580380(R~Rまで)12.7
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395354PA1008x390L R+R10.580390(R~Rまで)12.7
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395370PA1008x400L R+R10.580400(R~Rまで)12.7
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395379PA1008x410L R+R10.580410(R~Rまで)12.7
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395388PA1008x420L R+R10.580420(R~Rまで)12.7
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395397PA1008x430L R+R10.580430(R~Rまで)12.7
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395406PA1008x440L R+R10.580440(R~Rまで)12.7
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395415PA1008x450L R+R10.580450(R~Rまで)12.7
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395424PA1008x460L R+R10.580460(R~Rまで)12.7
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395440PA1008x470L R+R10.580470(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395449PA1008x480L R+R10.580480(R~Rまで)12.7
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395458PA1008x490L R+R10.580490(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395467PA1008x500L R+R10.580500(R~Rまで)12.7
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395476PA1008x510L R+R10.580510(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395485PA1008x520L R+R10.580520(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395494PA1008x530L R+R10.580530(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395510PA1008x540L R+R10.580540(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395519PA1008x550L R+R10.580550(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395528PA1008x560L R+R10.580560(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395537PA1008x570L R+R10.580570(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395546PA1008x580L R+R10.580580(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395555PA1008x590L R+R10.580590(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395564PA1008x600L R+R10.580600(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395580PA1008x610L R+R10.580610(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395589PA1008x620L R+R10.580620(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395598PA1008x630L R+R10.580630(R~Rまで)12.7
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395607PA1008x640L R+R10.580640(R~Rまで)12.7
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395616PA1008x650L R+R10.580650(R~Rまで)12.7
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395625PA1008x660L R+R10.580660(R~Rまで)12.7
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395634PA1008x670L R+R10.580670(R~Rまで)12.7
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395650PA1008x680L R+R10.580680(R~Rまで)12.7
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35395659PA1008x690L R+R10.580690(R~Rまで)12.7
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする