曜日別特売

パスカラート PA1016 (両端金具R) 最高使用圧力10.5Mpa

パスカラート PA1016 (両端金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1016 (両端金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1016 (両端金具R) 最高使用圧力10.5Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:36最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)175ねじ規格金具ネジ:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:430材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)34材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:890RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35401189PA1016x300L R+R300(R~Rまで)
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401198PA1016x310L R+R310(R~Rまで)
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401207PA1016x320L R+R320(R~Rまで)
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401216PA1016x330L R+R330(R~Rまで)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401225PA1016x340L R+R340(R~Rまで)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401234PA1016x350L R+R350(R~Rまで)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401250PA1016x360L R+R360(R~Rまで)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401259PA1016x370L R+R370(R~Rまで)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401268PA1016x380L R+R380(R~Rまで)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401277PA1016x390L R+R390(R~Rまで)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401286PA1016x400L R+R400(R~Rまで)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401295PA1016x410L R+R410(R~Rまで)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401304PA1016x420L R+R420(R~Rまで)
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401320PA1016x430L R+R430(R~Rまで)
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401329PA1016x440L R+R440(R~Rまで)
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401338PA1016x450L R+R450(R~Rまで)
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401347PA1016x460L R+R460(R~Rまで)
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401356PA1016x470L R+R470(R~Rまで)
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401365PA1016x480L R+R480(R~Rまで)
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401374PA1016x490L R+R490(R~Rまで)
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401390PA1016x500L R+R500(R~Rまで)
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401399PA1016x510L R+R510(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401408PA1016x520L R+R520(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401417PA1016x530L R+R530(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401426PA1016x540L R+R540(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401435PA1016x550L R+R550(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401444PA1016x560L R+R560(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401460PA1016x570L R+R570(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401469PA1016x580L R+R580(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401478PA1016x590L R+R590(R~Rまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401487PA1016x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401496PA1016x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401505PA1016x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401514PA1016x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401530PA1016x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401539PA1016x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401548PA1016x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401557PA1016x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401566PA1016x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401575PA1016x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401584PA1016x700L R+R700(R~Rまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401600PA1016x710L R+R710(R~Rまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401609PA1016x720L R+R720(R~Rまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401618PA1016x730L R+R730(R~Rまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401627PA1016x740L R+R740(R~Rまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401636PA1016x750L R+R750(R~Rまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401645PA1016x760L R+R760(R~Rまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401654PA1016x770L R+R770(R~Rまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401670PA1016x780L R+R780(R~Rまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401679PA1016x790L R+R790(R~Rまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする