曜日別特売

パスカラート PA1408 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa

パスカラート PA1408 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1408 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1408 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油・水-グリコール補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)六角対辺(mm)Y:22最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90ねじ規格金具ネジ:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:125最小破壊圧力(MPa)56ホース外径(Φmm)19.5質量(g/m)ホース:400RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35410316PA1408x200L R+R1490200(R~Rまで)12.7
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410325PA1408x210L R+R1490210(R~Rまで)12.7
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410334PA1408x220L R+R1490220(R~Rまで)12.7
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410350PA1408x230L R+R1490230(R~Rまで)12.7
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410359PA1408x240L R+R1490240(R~Rまで)12.7
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410368PA1408x250L R+R1490250(R~Rまで)12.7
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410377PA1408x260L R+R1490260(R~Rまで)12.7
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410386PA1408x270L R+R1490270(R~Rまで)12.7
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410395PA1408x280L R+R1490280(R~Rまで)12.7
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410404PA1408x290L R+R1490290(R~Rまで)12.7
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410420PA1408x300L R+R1490300(R~Rまで)12.7
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410429PA1408x310L R+R1490310(R~Rまで)12.7
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410438PA1408x320L R+R1490320(R~Rまで)12.7
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410447PA1408x330L R+R1490330(R~Rまで)12.7
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410456PA1408x340L R+R1490340(R~Rまで)12.7
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410465PA1408x350L R+R1490350(R~Rまで)12.7
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410474PA1408x360L R+R1490360(R~Rまで)12.7
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410490PA1408x370L R+R1490370(R~Rまで)12.7
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410499PA1408x380L R+R1490380(R~Rまで)12.7
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410508PA1408x390L R+R1490390(R~Rまで)12.7
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410517PA1408x400L R+R1490400(R~Rまで)12.7
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410526PA1408x410L R+R1490410(R~Rまで)12.7
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410535PA1408x420L R+R1490420(R~Rまで)12.7
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410544PA1408x430L R+R1490430(R~Rまで)12.7
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410560PA1408x440L R+R1490440(R~Rまで)12.7
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410569PA1408x450L R+R1490450(R~Rまで)12.7
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410578PA1408x460L R+R1490460(R~Rまで)12.7
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410587PA1408x470L R+R1490470(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410596PA1408x480L R+R1490480(R~Rまで)12.7
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410605PA1408x490L R+R1490490(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410614PA1408x500L R+R1490500(R~Rまで)12.7
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410630PA1408x510L R+R1490510(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410639PA1408x520L R+R1490520(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410648PA1408x530L R+R1490530(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410657PA1408x540L R+R1490540(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410666PA1408x550L R+R1490550(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410675PA1408x560L R+R1490560(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410684PA1408x570L R+R1490570(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410700PA1408x580L R+R1490580(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410709PA1408x590L R+R1490590(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410718PA1408x600L R+R1490600(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410727PA1408x610L R+R1490610(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410736PA1408x620L R+R1490620(R~Rまで)12.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410745PA1408x630L R+R1490630(R~Rまで)12.7
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410754PA1408x640L R+R1490640(R~Rまで)12.7
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410770PA1408x650L R+R1490650(R~Rまで)12.7
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410779PA1408x660L R+R1490660(R~Rまで)12.7
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410788PA1408x670L R+R1490670(R~Rまで)12.7
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410797PA1408x680L R+R1490680(R~Rまで)12.7
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35410806PA1408x690L R+R1490690(R~Rまで)12.7
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする