曜日別特売

パスカラート PA1416 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa

パスカラート PA1416 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1416 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1416 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:36最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)180ねじ規格金具ネジ:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:430材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)56補強層2Wホース外径(Φmm)35.8材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:1230RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
281件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35416336PA1416x300L R+R300(R~Rまで)
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416345PA1416x310L R+R310(R~Rまで)
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416354PA1416x320L R+R320(R~Rまで)
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416370PA1416x330L R+R330(R~Rまで)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416379PA1416x340L R+R340(R~Rまで)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416388PA1416x350L R+R350(R~Rまで)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416397PA1416x360L R+R360(R~Rまで)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416406PA1416x370L R+R370(R~Rまで)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416415PA1416x380L R+R380(R~Rまで)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416424PA1416x390L R+R390(R~Rまで)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416440PA1416x400L R+R400(R~Rまで)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416449PA1416x410L R+R410(R~Rまで)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416458PA1416x420L R+R420(R~Rまで)
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416467PA1416x430L R+R430(R~Rまで)
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416476PA1416x440L R+R440(R~Rまで)
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416485PA1416x450L R+R450(R~Rまで)
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416494PA1416x460L R+R460(R~Rまで)
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416510PA1416x470L R+R470(R~Rまで)
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416519PA1416x480L R+R480(R~Rまで)
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416528PA1416x490L R+R490(R~Rまで)
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416537PA1416x500L R+R500(R~Rまで)
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416546PA1416x510L R+R510(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416555PA1416x520L R+R520(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416564PA1416x530L R+R530(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416580PA1416x540L R+R540(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416589PA1416x550L R+R550(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416598PA1416x560L R+R560(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416607PA1416x570L R+R570(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416616PA1416x580L R+R580(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416625PA1416x590L R+R590(R~Rまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416634PA1416x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416650PA1416x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416659PA1416x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416668PA1416x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416677PA1416x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416686PA1416x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416695PA1416x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416704PA1416x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416720PA1416x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416729PA1416x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416738PA1416x700L R+R700(R~Rまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416747PA1416x710L R+R710(R~Rまで)
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416756PA1416x720L R+R720(R~Rまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416765PA1416x730L R+R730(R~Rまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416774PA1416x740L R+R740(R~Rまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416790PA1416x750L R+R750(R~Rまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416799PA1416x760L R+R760(R~Rまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416808PA1416x770L R+R770(R~Rまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416817PA1416x780L R+R780(R~Rまで)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35416826PA1416x790L R+R790(R~Rまで)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする