曜日別特売

パスカラート PA1420 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa

パスカラート PA1420 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1420 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1420 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:46最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)240ねじ規格金具ネジ:R1.1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)31.8金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:865材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2Wホース外径(Φmm)43.5材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:1610RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全241種類を絞り込む
長さ(mm)
241種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35419145PA1420x500L R+R500(R~Rまで)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419154PA1420x510L R+R510(R~Rまで)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419170PA1420x520L R+R520(R~Rまで)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419179PA1420x530L R+R530(R~Rまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419188PA1420x540L R+R540(R~Rまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419197PA1420x550L R+R550(R~Rまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419206PA1420x560L R+R560(R~Rまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419215PA1420x570L R+R570(R~Rまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419224PA1420x580L R+R580(R~Rまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419240PA1420x590L R+R590(R~Rまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419249PA1420x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419258PA1420x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419267PA1420x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419276PA1420x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419285PA1420x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419294PA1420x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419310PA1420x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419319PA1420x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419328PA1420x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419337PA1420x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419346PA1420x700L R+R700(R~Rまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419355PA1420x710L R+R710(R~Rまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419364PA1420x720L R+R720(R~Rまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419380PA1420x730L R+R730(R~Rまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419389PA1420x740L R+R740(R~Rまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419398PA1420x750L R+R750(R~Rまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419407PA1420x760L R+R760(R~Rまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419416PA1420x770L R+R770(R~Rまで)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419425PA1420x780L R+R780(R~Rまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419434PA1420x790L R+R790(R~Rまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419450PA1420x800L R+R800(R~Rまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419459PA1420x810L R+R810(R~Rまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419468PA1420x820L R+R820(R~Rまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419477PA1420x830L R+R830(R~Rまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419486PA1420x840L R+R840(R~Rまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419495PA1420x850L R+R850(R~Rまで)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419504PA1420x860L R+R860(R~Rまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419520PA1420x870L R+R870(R~Rまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419529PA1420x880L R+R880(R~Rまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419538PA1420x890L R+R890(R~Rまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419547PA1420x900L R+R900(R~Rまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419556PA1420x910L R+R910(R~Rまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419565PA1420x920L R+R920(R~Rまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419574PA1420x930L R+R930(R~Rまで)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419590PA1420x940L R+R940(R~Rまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419599PA1420x950L R+R950(R~Rまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419608PA1420x960L R+R960(R~Rまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419617PA1420x970L R+R970(R~Rまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419626PA1420x980L R+R980(R~Rまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35419635PA1420x990L R+R990(R~Rまで)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする