曜日別特売

パスカラート PA1424 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa

パスカラート PA1424 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1424 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1424 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油補強層4S材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)六角対辺(mm)Y:50最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)280ねじ規格金具ネジ:R1.1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)38.1金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:1175最小破壊圧力(MPa)56ホース外径(Φmm)52.7質量(g/m)ホース:3060RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35421559PA1424x500L R+R14280500(R~Rまで)38.1
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421568PA1424x510L R+R14280510(R~Rまで)38.1
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421577PA1424x520L R+R14280520(R~Rまで)38.1
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421586PA1424x530L R+R14280530(R~Rまで)38.1
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421595PA1424x540L R+R14280540(R~Rまで)38.1
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421604PA1424x550L R+R14280550(R~Rまで)38.1
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421620PA1424x560L R+R14280560(R~Rまで)38.1
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421629PA1424x570L R+R14280570(R~Rまで)38.1
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421638PA1424x580L R+R14280580(R~Rまで)38.1
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421647PA1424x590L R+R14280590(R~Rまで)38.1
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421656PA1424x600L R+R14280600(R~Rまで)38.1
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421665PA1424x610L R+R14280610(R~Rまで)38.1
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421674PA1424x620L R+R14280620(R~Rまで)38.1
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421690PA1424x630L R+R14280630(R~Rまで)38.1
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421699PA1424x640L R+R14280640(R~Rまで)38.1
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421708PA1424x650L R+R14280650(R~Rまで)38.1
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421717PA1424x660L R+R14280660(R~Rまで)38.1
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421726PA1424x670L R+R14280670(R~Rまで)38.1
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421735PA1424x680L R+R14280680(R~Rまで)38.1
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421744PA1424x690L R+R14280690(R~Rまで)38.1
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421760PA1424x700L R+R14280700(R~Rまで)38.1
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421769PA1424x710L R+R14280710(R~Rまで)38.1
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421778PA1424x720L R+R14280720(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421787PA1424x730L R+R14280730(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421796PA1424x740L R+R14280740(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421805PA1424x750L R+R14280750(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421814PA1424x760L R+R14280760(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421830PA1424x770L R+R14280770(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421839PA1424x780L R+R14280780(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421848PA1424x790L R+R14280790(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421857PA1424x800L R+R14280800(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421866PA1424x810L R+R14280810(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421875PA1424x820L R+R14280820(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421884PA1424x830L R+R14280830(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421900PA1424x840L R+R14280840(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421909PA1424x850L R+R14280850(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421918PA1424x860L R+R14280860(R~Rまで)38.1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421927PA1424x870L R+R14280870(R~Rまで)38.1
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421936PA1424x880L R+R14280880(R~Rまで)38.1
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421945PA1424x890L R+R14280890(R~Rまで)38.1
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421954PA1424x900L R+R14280900(R~Rまで)38.1
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421970PA1424x910L R+R14280910(R~Rまで)38.1
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421979PA1424x920L R+R14280920(R~Rまで)38.1
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421988PA1424x930L R+R14280930(R~Rまで)38.1
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35421997PA1424x940L R+R14280940(R~Rまで)38.1
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35422006PA1424x950L R+R14280950(R~Rまで)38.1
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35422015PA1424x960L R+R14280960(R~Rまで)38.1
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35422024PA1424x970L R+R14280970(R~Rまで)38.1
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35422040PA1424x980L R+R14280980(R~Rまで)38.1
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35422049PA1424x990L R+R14280990(R~Rまで)38.1
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする