曜日別特売

パスカラート PA1432 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa

パスカラート PA1432 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1432 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1432 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:65最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ねじ規格金具ネジ:R2" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)50.8金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:1770材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4Sホース外径(Φmm)66材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:4150RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35423966PA1432x600L R+R600(R~Rまで)
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35423975PA1432x610L R+R610(R~Rまで)
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35423984PA1432x620L R+R620(R~Rまで)
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424000PA1432x630L R+R630(R~Rまで)
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424009PA1432x640L R+R640(R~Rまで)
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424018PA1432x650L R+R650(R~Rまで)
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424027PA1432x660L R+R660(R~Rまで)
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424036PA1432x670L R+R670(R~Rまで)
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424045PA1432x680L R+R680(R~Rまで)
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424054PA1432x690L R+R690(R~Rまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424070PA1432x700L R+R700(R~Rまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424079PA1432x710L R+R710(R~Rまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424088PA1432x720L R+R720(R~Rまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424097PA1432x730L R+R730(R~Rまで)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424106PA1432x740L R+R740(R~Rまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424115PA1432x750L R+R750(R~Rまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424124PA1432x760L R+R760(R~Rまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424140PA1432x770L R+R770(R~Rまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424149PA1432x780L R+R780(R~Rまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424158PA1432x790L R+R790(R~Rまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424167PA1432x800L R+R800(R~Rまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424176PA1432x810L R+R810(R~Rまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424185PA1432x820L R+R820(R~Rまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424194PA1432x830L R+R830(R~Rまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424210PA1432x840L R+R840(R~Rまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424219PA1432x850L R+R850(R~Rまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424228PA1432x860L R+R860(R~Rまで)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424237PA1432x870L R+R870(R~Rまで)
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424246PA1432x880L R+R880(R~Rまで)
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424255PA1432x890L R+R890(R~Rまで)
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424264PA1432x900L R+R900(R~Rまで)
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424280PA1432x910L R+R910(R~Rまで)
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424289PA1432x920L R+R920(R~Rまで)
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424298PA1432x930L R+R930(R~Rまで)
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424307PA1432x940L R+R940(R~Rまで)
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424316PA1432x950L R+R950(R~Rまで)
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424325PA1432x960L R+R960(R~Rまで)
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424334PA1432x970L R+R970(R~Rまで)
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424350PA1432x980L R+R980(R~Rまで)
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424359PA1432x990L R+R990(R~Rまで)
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424368PA1432x1000L R+R1000(R~Rまで)
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424377PA1432x1050L R+R1050(R~Rまで)
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424386PA1432x1100L R+R1100(R~Rまで)
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424395PA1432x1150L R+R1150(R~Rまで)
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424404PA1432x1200L R+R1200(R~Rまで)
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424420PA1432x1250L R+R1250(R~Rまで)
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424429PA1432x1300L R+R1300(R~Rまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424438PA1432x1350L R+R1350(R~Rまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424447PA1432x1400L R+R1400(R~Rまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35424456PA1432x1450L R+R1450(R~Rまで)
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする