パスカラート PA1704 (両端金具R) 最高使用圧力17.0Mpa

パスカラート PA1704 (両端金具R) 最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1704 (両端金具R) 最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1704 (両端金具R) 最高使用圧力17.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。適合流体鉱物性作動油補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)六角対辺(mm)Y:17最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)60ねじ規格金具ネジ:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:50最小破壊圧力(MPa)68ホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース:240RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35426276PA1704x200L R+R1760200(R~Rまで)6.3
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426285PA1704x210L R+R1760210(R~Rまで)6.3
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426294PA1704x220L R+R1760220(R~Rまで)6.3
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426310PA1704x230L R+R1760230(R~Rまで)6.3
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426319PA1704x240L R+R1760240(R~Rまで)6.3
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426328PA1704x250L R+R1760250(R~Rまで)6.3
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426337PA1704x260L R+R1760260(R~Rまで)6.3
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426346PA1704x270L R+R1760270(R~Rまで)6.3
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426355PA1704x280L R+R1760280(R~Rまで)6.3
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426364PA1704x290L R+R1760290(R~Rまで)6.3
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426380PA1704x300L R+R1760300(R~Rまで)6.3
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426389PA1704x310L R+R1760310(R~Rまで)6.3
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426398PA1704x320L R+R1760320(R~Rまで)6.3
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426407PA1704x330L R+R1760330(R~Rまで)6.3
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426416PA1704x340L R+R1760340(R~Rまで)6.3
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426425PA1704x350L R+R1760350(R~Rまで)6.3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426434PA1704x360L R+R1760360(R~Rまで)6.3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426450PA1704x370L R+R1760370(R~Rまで)6.3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426459PA1704x380L R+R1760380(R~Rまで)6.3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426468PA1704x390L R+R1760390(R~Rまで)6.3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426477PA1704x400L R+R1760400(R~Rまで)6.3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426486PA1704x410L R+R1760410(R~Rまで)6.3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426495PA1704x420L R+R1760420(R~Rまで)6.3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426504PA1704x430L R+R1760430(R~Rまで)6.3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426520PA1704x440L R+R1760440(R~Rまで)6.3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426529PA1704x450L R+R1760450(R~Rまで)6.3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426538PA1704x460L R+R1760460(R~Rまで)6.3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426547PA1704x470L R+R1760470(R~Rまで)6.3
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426556PA1704x480L R+R1760480(R~Rまで)6.3
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426565PA1704x490L R+R1760490(R~Rまで)6.3
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426574PA1704x500L R+R1760500(R~Rまで)6.3
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426590PA1704x510L R+R1760510(R~Rまで)6.3
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426599PA1704x520L R+R1760520(R~Rまで)6.3
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426608PA1704x530L R+R1760530(R~Rまで)6.3
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426617PA1704x540L R+R1760540(R~Rまで)6.3
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426626PA1704x550L R+R1760550(R~Rまで)6.3
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426635PA1704x560L R+R1760560(R~Rまで)6.3
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426644PA1704x570L R+R1760570(R~Rまで)6.3
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426660PA1704x580L R+R1760580(R~Rまで)6.3
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426669PA1704x590L R+R1760590(R~Rまで)6.3
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426678PA1704x600L R+R1760600(R~Rまで)6.3
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426687PA1704x610L R+R1760610(R~Rまで)6.3
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426696PA1704x620L R+R1760620(R~Rまで)6.3
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426705PA1704x630L R+R1760630(R~Rまで)6.3
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426714PA1704x640L R+R1760640(R~Rまで)6.3
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426730PA1704x650L R+R1760650(R~Rまで)6.3
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426739PA1704x660L R+R1760660(R~Rまで)6.3
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426748PA1704x670L R+R1760670(R~Rまで)6.3
オープン
3,488
3,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426757PA1704x680L R+R1760680(R~Rまで)6.3
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35426766PA1704x690L R+R1760690(R~Rまで)6.3
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする